材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理生地
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地
種類山形座金(ローゼットワッシャー)
表面処理生地
材質/仕上鉄/生地
種類丸ワッシャー
表面処理生地
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地
メーカーオリジナルブランド品の緩み止めワッシャーです。両面に成形したテーパー形状のリブ(うねり)がボルト座面と母材の被締結部に食い込むことにより、緩み止め効果が得られます。ワッシャー自体が非常に硬く(SCM製の場合、硬度380-450HV)、リブがボルト・母材へ「ガッチリ」食いつきます。
用途特に振動の激しいところで緩み止め効果を発揮します。
シングルタイプなので、組込も容易で組立作業の効率を下げません。
繰り返し使用が可能なので定期的な整備を必要とする箇所に最適です。
種類リブドロックワッシャー
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理生地
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理生地
材質/仕上鉄/生地
種類スプリングワッシャー
表面処理生地
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理生地
材質リン青銅
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理生地
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地
材質リン青銅
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理生地
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理生地
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種類ばね座金
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び寸法3
外径(Φmm)8
厚さ(mm)0.5
表面処理生地(または標準)
材質鉄(または標準)
表面処理生地(または標準)
寸法はJISB1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種類平座金
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種類平座金
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理生地
材質チタン(Ti)
厚さ(mm)0.5
呼び寸法M3
外径(Φmm)11.5
表面処理生地(または標準)
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ