材質鉄
表面処理生地
先端形状平先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
材質鉄
表面処理生地
先端形状平先
穴の形状すりわり
ねじの呼びM2
長さ(mm)2
材質鉄(または標準)
穴の形状すりわり
表面処理生地(または標準)
ねじピッチ0.4
先端形状剣先
寸法A(mm)(最大)0.45、(最小)0.31
寸法B(mm)(最大)0.84、(最小)0.64
1箱(1000本)
¥7,098
税込¥7,808
翌々日出荷
六角穴付止めねじのユニファイ(並目)規格品です。
ユニファイ規格のため、欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。
用途1.軸に回転体を固定する
2.シャフトを母材に固定する
3.二つの部材を出っ張りなく固定する。
このような用途で使用します。
先端形状くぼみ先
穴の形状六角穴
材質黄銅
表面処理生地
先端形状平先
穴の形状すりわり
六角穴付止めねじのユニファイ(細目)規格品です。
細目はピッチが細かいため緩みに強く微調整もしやすいといったメリットがあります。
ユニファイ規格なので欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。相手に食い込ませて使用します。
用途1.軸に回転体を固定する
2.シャフトを母材に固定する
3.二つの部材を出っ張りなく固定する。
このような用途で使用します。
先端形状くぼみ先
穴の形状六角穴
材質鉄
表面処理生地
先端形状平先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
材質鉄
表面処理生地
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質鉄
表面処理生地
先端形状平先
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質黄銅
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじの呼びM2
頭部形状皿
材質アルミ(AL)
穴の形状十字穴
表面処理生地(または標準)
ねじピッチ(mm)0.4
十字穴番号1
寸法C(mm)約0.2
寸法K(mm)1.2
寸法m(mm)2.2
寸法dk(Φmm)4
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
関連資料(0.22MB)
ねじの呼びM2
長さ(mm)4
頭部形状超低頭
材質ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状十字穴
表面処理生地(または標準)
ねじピッチ(mm)0.4
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
頭部形状皿
穴の形状すりわり
ねじの呼びM2
長さ(mm)25
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
頭部形状バインド
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類メートル細目
色ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)ステンレス
表面処理(ねじ部)生地
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)ステンレス
表面処理(ねじ部)生地
材質(ワッシャー)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(または標準)
表面処理生地(または標準)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ