材質S45C
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
熱処理H
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
規格1種
表面処理生地
ねじ山種類メートル細目
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
材質S45C
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理生地
熱処理H
ねじ山種類メートル細目
ねじの呼び寸法M30
材質鉄
ねじピッチ3
寸法m(mm)24
厚さ(mm)24
規格1種
ねじの種類ナット
寸法S(mm)46
表面処理生地
二面幅S(mm)46
ねじ山種類メートル細目
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
材質S45C
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類メートル細目
六角穴付止めねじのユニファイ(細目)規格品です。
細目はピッチが細かいため緩みに強く微調整もしやすいといったメリットがあります。
ユニファイ規格なので欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。相手に食い込ませて使用します。
用途1.軸に回転体を固定する
2.シャフトを母材に固定する
3.二つの部材を出っ張りなく固定する。
このような用途で使用します。
先端形状くぼみ先
穴の形状六角穴
二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
ねじの呼びM3
材質鉄
ねじピッチ0.5
寸法m(mm)3.7
ねじの種類ナット
寸法S(mm)5.5
表面処理生地
寸法e(mm)6.3
寸法C(mm)(最小)1
寸法θ°(最小)15
寸法m1(mm)(最小)2.4
寸法dc(mm)8
ねじ山種類メートル並目
1箱(1500個)
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
種別全ネジ
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)
規格ミリねじ(ISO)/ミリねじ細目/ユニファイ規格(UNC)
表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角
関連キーワード