材質鉄
規格1種
表面処理生地
ねじ山種類メートル細目
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。
材質SCM435
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(303、304、XM7等)
厚さ(mm)3
呼び寸法16
外径(Φmm)50
表面処理生地(または標準)
材質S45C
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類メートル細目
材質S45C
タイプ旧JIS
種類平行ピン旧JISm6
表面処理生地
材質S45C-Q(焼入れ)
タイプ旧JIS
種類平行ピン旧JISh7
表面処理生地
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
頭部形状ボタン
材質ステンレス
種類P=1(JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
種類P=3(SW+JIS W組込)
材質S45C-Q(焼入れ)
タイプA種
種類平行ピンA種m6
表面処理生地
材質S45C-Q(焼入れ)
種類内ねじ付きテーパピン
表面処理生地
材質S45C-Q(焼入れ)
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンm6
表面処理生地
関連キーワード