表面処理生地
材質黄銅
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理生地
先端形状平先
穴の形状すりわり
引抜耐力が強く、多種類の樹脂に適合。
埋込みがスムーズで正確。
材質黄銅
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。
材質SCM435
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
表面処理生地
先端形状平先
穴の形状すりわり
材質黄銅(低カドミ材)
規格1種
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理生地
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質黄銅
十字穴番号2
表面処理生地
頭部形状ナベ
穴の形状プラスマイナス
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理生地
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
種別全ねじ
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅(カドミレス)
表面処理生地
完全埋め込みタイプで表裏とも、平坦な仕上がりのため、製品のコンパクト化に最適です。六角ボディを母材に埋め込ませるためにナットの回転を阻止し、溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。
材質鉄
表面処理生地
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
長さ(mm)5
材質黄銅
十字穴番号2
表面処理生地
頭部形状バインド
寸法m(mm)3.7
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)6.3
十字穴深さ(mm)(最大)1.53/(最小)1.01
1パック(34個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質鉄
表面処理生地
先端形状平先
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質鉄
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理生地
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
色ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)ステンレス
表面処理(ねじ部)生地
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理生地
寸法t(mm)3
材質ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)5
表面処理生地(または標準)
ねじの呼びM3
1箱(8000本)
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
ねじの呼びM3
長さ(mm)5
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理生地
十字穴番号2
寸法H(mm)2.5
寸法t(mm)0.6
寸法D(mm)8
寸法X(mm)(最大)1.0
寸法M(mm)3.6
1箱(4000個)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ