用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)
寸法D(Φmm)15
寸法L(mm)10
質量(g)13
ねじ寸法MM4
表面仕上げ生地
タキゲンコード10322
1個
¥26
税込¥29
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)
寸法D(Φmm)15
寸法L(mm)15
ねじ寸法MM4
表面仕上げ生地
タキゲンコード13497
1個
¥80
税込¥88
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)
寸法D(Φmm)10
寸法L(mm)15
ねじ寸法MM4
表面仕上げ生地
タキゲンコード13501
1個
¥64
税込¥70
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)
寸法D1(Φmm)10
寸法L1(mm)15
質量(g)8
寸法D2(Φmm)3.9
寸法L2(mm)1.5
寸法L3(mm)12
ねじ寸法MM4
表面仕上げ生地
タキゲンコード13057
1個
¥85
税込¥94
4日以内出荷
材質鉄(SS400相当)
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。
今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス
頭部形状サラ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理生地
爪数4
ねじ山種類メートル並目
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。
材質SCM435
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ生地
材質鉄
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理生地
爪数4
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理生地
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理生地
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
接地端子用として広く使用されています。
黄銅製の六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります。
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
穴の形状すりわり
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
頭部形状六角穴付き
頭部形状ナベ
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
種別全ねじ
材質鉄
表面処理生地
頭部形状フランジ付き
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理生地
先端形状平先
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質鉄
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理生地
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
色ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)ステンレス
表面処理(ねじ部)生地
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)ステンレス SUS316L
表面処理(ねじ部)生地
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C-Q(焼入れ)
タイプ旧JIS
種類平行ピン旧JISh7
表面処理生地
関連キーワード
1
2
次へ