長さ(mm)14
ねじの呼びM4
材質SUS410
表面処理生地(または標準)
ねじピッチ(mm)0.7
寸法d(mm)3.9
寸法D(mm)6
1箱(1000本)
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
材質SUS410
表面処理生地(または標準)
ねじの呼びM4
長さ(mm)19
材質SUS410
表面処理生地(または標準)
頭部形状トラス
ねじの呼びM4
長さ(mm)13
材質SUS410
表面処理生地(または標準)
1箱(1000個)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
ねじの呼びM4
長さ(mm)35
材質SUS410
表面処理生地(または標準)
1箱(400本)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
ねじの呼びM4
長さ(mm)40
材質SUS410
表面処理生地(または標準)
1箱(500本)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
1箱(800個)
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
ねじの呼びM4
材質SUS410
表面処理生地(または標準)
ねじの呼びM4
長さ(mm)14
頭部形状ナベ
材質SUS410
穴の形状十字穴
表面処理生地(または標準)
山数16
十字穴番号2
寸法C(mm)(最大)4.15/(最小)4.03
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.1
寸法dk(mm)7
1箱(800個)
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
ねじの呼びM4
材質SUS410
表面処理生地(または標準)
頭部形状ナベ
ねじの呼びM4
材質SUS410
表面処理生地(または標準)
ねじの呼びM4
材質SUS410
表面処理生地(または標準)
頭部形状皿
材質SUS410
表面処理生地(または標準)
頭部形状極薄トラス
ねじの呼びM4
長さ(mm)19
材質SUS410
表面処理生地(または標準)
1箱(400個)
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ生地
色ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)ステンレス SUS316L
表面処理(ねじ部)生地
材質(ワッシャー)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)ステンレス SUS316L
表面処理(ねじ部)生地
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
DIN規格の六角ナット(メートルねじ)です。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。
ねじの種類ナット
●これ1本で漏れ防止機能があります。
●耐油性・耐熱性・対候性に優れています。
●シールドと一体の為、作業性に優れています。
●シールドと一体の為、機能性が良く狭所での使用ができます。
●繰り返しの使用が可能です。
用途●計測機器類、屋外設置機器、自動制御機器、空調機器、医療機器、水中用機器、通信機器、建設機器、搬送機器、その他機器類にも幅広くお使いいただけます。(太陽光発電、LEDなど)
材質ステンレス
表面処理生地
頭部形状バインド
材質(シールド)NBR
穴の形状十字穴
材質(ビス)SUS-XM7
関連キーワード