材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンm6
ねじの呼びM6
材質SUS410
表面処理生地(または標準)
頭部形状皿
長さ(mm)25
ねじの呼びM6
材質SUS410
表面処理生地(または標準)
ねじの呼びM6
長さ(mm)19
材質SUS410
表面処理生地(または標準)
1箱(300本)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
ねじの呼びM6
長さ(mm)19
材質SUS410
表面処理生地(または標準)
種類LIVEシンワッシャー
材質SUS316L
表面処理生地(または標準)
穴の形状六角穴
材質SUS310S
表面処理生地(または標準)
材質SUS316
表面処理生地
最大引張荷重kN(kgf)31.5[3215](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ生地
DIN規格の六角ナット(メートルねじ)です。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。
ねじの種類ナット
材質ステンレス
表面処理生地
頭部形状ナベ
材質(シールド)NBR
穴の形状十字穴
材質(ビス)SUS-XM7
●これ1本で漏れ防止機能があります。
●耐油性・耐熱性・対候性に優れています。
●シールドと一体の為、作業性に優れています。
●シールドと一体の為、機能性が良く狭所での使用ができます。
●繰り返しの使用が可能です。
用途●計測機器類、屋外設置機器、自動制御機器、空調機器、医療機器、水中用機器、通信機器、建設機器、搬送機器、その他機器類にも幅広くお使いいただけます。(太陽光発電、LEDなど)
材質ステンレス
表面処理生地
頭部形状バインド
材質(シールド)NBR
穴の形状十字穴
材質(ビス)SUS-XM7
関連キーワード