材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンm6
長さ(mm)150
ねじの呼びM5.2
材質SUS410
表面処理生地(または標準)
ねじの呼びM10
材質SUS329J4L
表面処理生地(または標準)
長さ(mm)40
種別全ねじ
頭部形状六角
色ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)ステンレス SUS316L
表面処理(ねじ部)生地
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)ステンレス SUS316L
表面処理(ねじ部)生地
材質(ワッシャー)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード