ねじの呼びM3
材質SUS316L
表面処理生地(または標準)
種類P=2(SW組込)
材質SUS316L
表面処理生地(または標準)
穴の形状六角穴
材質SUS316L
表面処理生地(または標準)
種類丸ワッシャー
材質SUS316L
表面処理生地(または標準)
厚さt(mm)0.5
材質SUS316L
外径D(Φmm)4.3
表面処理生地(または標準)
厚さt(mm)0.3
材質SUS316L
長さ(mm)130
表面処理生地(または標準)
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
ねじの呼びM24
材質SUS316L
表面処理生地(または標準)
種別-
材質SUS316L
表面処理生地(または標準)
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
ねじ山種類UNC
ねじの呼びM16
材質SUS316L
表面処理生地(または標準)
材質SUS316L
表面処理生地(または標準)
長さ(mm)16
寸法d(mm)5
寸法K(mm)1.6
ねじの呼びM5
寸法dk(Φmm)10
1箱(500個)
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
色ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)ステンレス SUS316L
表面処理(ねじ部)生地
材質(ワッシャー)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)ステンレス SUS316L
表面処理(ねじ部)生地
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード