頭部形状バインド
材質ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状十字穴
表面処理黒ニッケル
十字穴番号2
材質鉄(または標準)
長さ(mm)8
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
寸法t(mm)1.4
表面処理黒ニッケル
頭部形状ナベ
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
穴の形状プラスマイナス
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)7
十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
1箱(2000本)
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
ねじの呼びM4
長さ(mm)6
頭部形状スリムヘッド
材質鉄(または標準)
穴の形状TRX
表面処理黒ニッケル
ねじピッチ(mm)0.7
ドライブサイズT8
寸法H(mm)0.9
寸法D(mm)8
1箱(1000本)
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。
材質スチール、表面処理:黒ニッケルメッキ仕上げ
表面処理黒ニッケル
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。
頭部形状超極低頭
材質鉄
表面処理黒ニッケル
表面硬度HV400min
穴の形状6ロブ
材質/処理鉄/銅下+黒ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCM435
表面処理黒ニッケル
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM4
長さ(mm)20
頭部形状トラス
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理黒ニッケル
山数16
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
寸法dk(mm)9.4
1箱(700個)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
頭部形状ナベ
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理黒ニッケル
頭部形状ナベ
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理黒ニッケル
十字穴番号0
寸法k(mm)0.5
材質鉄
表面処理黒ニッケル
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質鉄
十字穴番号2
寸法D(mm)(最大)3.82/(最小)3.69
表面処理黒ニッケル
寸法C(mm)(最大)3.96/(最小)3.83
頭部形状トラス
寸法k(mm)2.5
寸法m(mm)(最大)4.7
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)9.4
材質鉄
表面処理黒ニッケル
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理黒ニッケル
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理黒ニッケル
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質鉄
十字穴番号2
表面処理黒ニッケル
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理黒ニッケル
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質鉄
十字穴番号2
表面処理黒ニッケル
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理黒ニッケル
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理黒ニッケル
頭部形状ブレジャー
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理黒ニッケル
頭部形状ブレジャー
穴の形状十字穴
材質鉄
十字穴番号2
表面処理黒ニッケル
頭部形状ブレジャー
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理黒ニッケル
頭部形状ナベワッシャーヘッド
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理黒ニッケル
頭部形状ナベワッシャーヘッド
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理黒ニッケル
頭部形状ナベワッシャーヘッド
穴の形状十字穴
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理黒ニッケル
色ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)黄銅
表面処理(ねじ部)黒ニッケルメッキ(黒Ni)
材質(ワッシャー)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード