頭部形状トラス
材質ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状十字穴
表面処理BK(SUS黒染め)
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
山数18
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法D(mm)(最大)3.90/(最小)3.80
表面処理ブラック
寸法C(mm)(最大)4.04/(最小)3.94
頭部形状トラス
寸法k(mm)2.5
寸法m(mm)(最大)4.7
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)9.4
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス
寸法D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84
表面処理ブラック
寸法C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98
頭部形状トラス
寸法k(mm)2.5
寸法m(mm)(最大)4.7
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)9.4
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法t(mm)1.4
表面処理ブラック
頭部形状トラス
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)9.4
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質SUS410
寸法d(mm)(最大)3.97/(最小)3.84
表面処理ブラック
頭部形状トラス
寸法d3(mm)(最大)2.93/(最小)2.67
寸法k(mm)2.5
寸法m(mm)(参考)4.3
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)9.4
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状トラス小頭
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
山数16
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4
表面処理ブラック
頭部形状トラス小頭
寸法K(mm)2.2
寸法m(mm)3.9
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8.1
ねじの呼びM4
山数18
長さ(mm)8
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.00/(最小)3.85
表面処理ブラック
頭部形状トラス
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)9.4
1箱(1000個)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
ねじの呼びM4
頭部形状トラス
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理ブラック
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)3.97/(最小)3.84
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
寸法dk(Φmm)9.4
ねじの呼びM4
頭部形状トラス小頭
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理ブラック
頭部形状トラス小頭
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理ブラック
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状トラス
穴の形状タンパープルーフ
ねじの呼びM4
山数18
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.0/(最小)3.85
表面処理ブラック
頭部形状トラス
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)9.4
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質鉄(クロゾメ)
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUSXM-7
表面処理ブラック
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
種別全ねじ
ねじの種類全ねじ
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き皿
JIS規格JIS B 1192規格品
穴の形状六角穴
強度10.9
ねじ山種類メートル並目
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)
強度区分45H
頭部形状六角
種別止めねじ
表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)
ねじの種類並目
表面処理黒色酸化被膜
強度区分5.8程度(参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途頭部がじゃまになる時に使用します。
材質(本体)S45C
種別全ねじ
ねじの種類全ねじ
表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目
表面処理黒色酸化被膜
強度区分12.9
SCM材を使用し高い強度があります。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に使用。
材質構造用合金鋼(SCM435)
ねじの種類全ねじ
表面処理黒染め仕上(四三酸化鉄皮膜)
強度区分12.9
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
種別半ねじ
ねじの種類半ねじ
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き皿
JIS規格JIS B 1192規格品
寸法R(mm)約0.5
穴の形状六角穴
強度10.9
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード