14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。 材質S45C 仕上黒染 硬度HRC34~44
1個
20 税込22
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

大喜多ロックネジ 2種
エコ商品
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。 材質S45C 仕上黒染 ねじピッチ(mm)1.5 硬度HRC34~44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95 税込105
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 3種はショートタイプで、金型の小型化、軽量化に効果的です。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。 材質S45C 仕上黒染 硬度HRC34~44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
80 税込88
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
特価
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

治具本体の締め付け作業に座金と共用にて使用します。 治具本体の固定作業に。
用途治具本体の固定作業に。 材質S45C ねじピッチ並目 仕上黒染 熱処理焼入HRC23~31
1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

専用の六角穴付きボルトにスリーブを組み合わせています。 締め込んだ際のスリーブのバネ効果により、ネジがゆるみにくくなります。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します。 材質SCM435 仕上黒染 硬度HRC34~44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 材質S45C ピッチ並目 仕上黒染 硬度HRC30~40 熱処理焼入
1組
特価
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじM10×1.5 エスコ品番EA948DT-13 材質S45C 寸法A(mm)15 寸法D(mm)17 表面処理焼入焼戻、黒染め 寸法B(mm)22
1個
680 税込748
翌日出荷

材質SUM22 寸法E(mm)1.5 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC35~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじM10×1.5 仕様スイベル角/5° エスコ品番EA948DN-121 材質S45C 寸法A(mm)64 表面処理焼入焼戻、黒染め 寸法B(mm)20 寸法C(mm)11
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

ねじM10×1.5 仕様スイベル角/5° エスコ品番EA948DN-123 材質S45C 寸法A(mm)104 表面処理焼入焼戻、黒染め 寸法B(mm)20 寸法C(mm)11
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

ねじM10×1.5 仕様スイベル角/5° エスコ品番EA948DN-122 材質S45C 寸法A(mm)84 表面処理焼入焼戻、黒染め 寸法B(mm)20 寸法C(mm)11
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

ねじM10×1.5 エスコ品番EA948DT-23 材質S45C 寸法A(mm)15 寸法D(mm)17 寸法E(mm)R25 表面処理焼入焼戻、黒染め 寸法B(mm)22
1個
830 税込913
翌日出荷