カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(117)
    • 小ねじ(9)
    • 六角穴付ボルト(55)
    • 座金組込ねじ(5)
    • 六角ボルト(3)
    • 六角穴付ボタンボルト(8)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(52)
  • エスコ(34)
  • TRUSCO(4)
  • 日産ネジ(4)
  • ボサード(2)
  • サイマコーポレーション(6)
  • 由良産商(5)
  • YFS(5)
  • 互省製作所(2)
  • 八幡ねじ(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
長さ(mm)
  • 4(15)
  • 5(23)
  • 6(36)
  • 8(36)
  • 10(40)
  • 12(39)
  • 14(16)
  • 15(32)
  • 16(33)
  • 18(14)
  • 20(40)
  • 25(38)
  • 30(38)
  • 35(34)
  • 40(27)
  • 45(21)
  • 50(21)
  • 55(15)
  • 60(16)
  • 70(11)
ねじの呼び
  • 1/4(4)
  • 5/16(4)
  • 3/8(4)
  • M2(7)
  • M2.5(5)
  • M2.6(4)
  • M3(34)
  • M4(74)
  • M5(35)
  • M6(39)
  • M8(32)
  • M10(34)
  • M12(27)
  • M14(5)
  • M16(16)
  • M18(4)
  • M20(9)
  • M24(4)
  • No.4(4)
  • No.10(4)
頭部形状
頭部形状
なべ(3)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
フランジボタン(1)
頭部形状
ボタン(9)
頭部形状
丸皿(2)
頭部形状
低頭(6)
頭部形状
六角(4)
頭部形状
六角穴付き(25)
頭部形状
六角穴付きフランジ(1)
頭部形状
六角穴付き皿(4)
頭部形状
極低頭(3)
頭部形状
(8)
材質
  • ステンレスすべて(21)
  • SUS304(12)
  • 鉄すべて(95)
  • S45C(3)
  • SCM435(54)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(1)
取付穴形状
トライウイング(2)
取付穴形状
ピン6ロブ(3)
取付穴形状
ピン六角穴(2)
取付穴形状
プラスマイナス(1)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(4)
取付穴形状
六角穴(46)
取付穴形状
十字穴(5)
すりわり・トライウイング・ピン6ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
表面処理
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)
  • 3価クロメート(197)
  • 3価ステンコート(84)
  • 3価ブラック(424)
  • 3価ホワイト(682)
  • 3価ユニクロ(72)
  • その他(88)
  • つや消し黒(68)
  • カラー(172)
  • クロメート(523)
  • クローム(305)
  • スズコバルト(87)
  • ゼロクローム(112)
  • ニッケル(681)
  • ノンクローム(255)
  • ユニクロ(559)
  • 生地/未処理(487)
  • 茶ブロンズ(255)
  • 黒亜鉛(361)
  • 黒染め(365)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.35(72山)(2)
  • 0.4(6)
  • 0.45(56山)(8)
  • 0.5(31)
  • 0.63(40山)(4)
  • 0.7(36山)(49)
  • 0.75(4)
  • 0.79(32山)(4)
  • 0.8(33)
  • 0.9(28山)(2)
  • 1(40)
  • 1.05(24山)(5)
  • 1.25(29)
  • 1.27(20山)(4)
  • 1.41(18山)(4)
  • 1.5(29)
  • 1.58(16山)(4)
  • 1.75(15)
  • 2(5)
  • 2.5(5)
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.75・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
  • No.2(1)
  • T10(3)
  • T20(3)
  • T25(3)
  • T27(1)
  • T30(3)
  • T40(2)
  • T45(1)
  • T50(2)
  • T55(1)
No.2・T10・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(2)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ネジ m4」の検索結果

117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12.9六角穴付ボタンボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)全ネジ YFS12.9六角穴付ボタンボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)全ネジYFS
259税込285
1パック(20本)ほか
4日以内出荷
加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435規格ISO規格表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン形穴の形状六角穴
10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ YFS10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジYFS
1,229税込1,352
1箱(100本)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別半ネジ材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジ YFS10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジYFS
1,000税込1,100
1箱(100本)
4日以内出荷
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別全ネジ長さ(mm)20材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角ねじの呼びM8強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジ YFS10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジYFS
1,129税込1,242
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別全ネジ材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
12.9六角穴付皿ボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜) YFS12.9六角穴付皿ボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)YFS
229税込252
1パック(1本)ほか
4日以内出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付皿穴の形状六角穴
六角穴付ボルト 半ねじ 黒色酸化被膜 八幡ねじ六角穴付ボルト 半ねじ 黒色酸化被膜八幡ねじ
168税込185
1パック(4個)
翌々日出荷
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別半ねじ材質SCM435相当表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
六角穴付ボルト 全ねじ 黒色酸化被膜 八幡ねじ六角穴付ボルト 全ねじ 黒色酸化被膜八幡ねじ
158税込174
1パック(6個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別全ねじ材質SCM435相当表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
六角穴付ボルト 黒色 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角穴付ボルト 黒色ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
439税込483
1パック(30本)
翌々日出荷から7日以内出荷
六角レンチで締め付けができるボルトです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜
六角穴付皿ボルト 黒染め 全ねじ 少量パック TRUSCO六角穴付皿ボルト 黒染め 全ねじ 少量パックTRUSCO(1件のレビュー)
299税込329
1袋(10本)
当日出荷から9日以内出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分10.9
六角穴付ボルト 黒染め 半ネジ 少量パック TRUSCO六角穴付ボルト 黒染め 半ネジ 少量パックTRUSCO
279税込307
1袋(10本)
翌日出荷から翌々日出荷
六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分12.9
六角穴付ボルト 黒染め 全ネジ 少量パック TRUSCO六角穴付ボルト 黒染め 全ネジ 少量パックTRUSCO(1件のレビュー)
269税込296
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分12.9
超低頭スチールキャップボルト TRUSCO超低頭スチールキャップボルトTRUSCO
1,098税込1,208
1パック(11本)ほか
当日出荷から翌日出荷
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分5.8程度(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
12.9高強度 低頭六角穴付ボルト 由良産商12.9高強度 低頭六角穴付ボルト由良産商
599税込659
1パック(8本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
材質SCM435表面処理黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13穴の形状六角穴
M6 x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM6 x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
955税込1,051
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-56入数4ねじサイズM6×30
M6 x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM6 x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
820税込902
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-55入数4ねじサイズM6×25
M6 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM6 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
725税込798
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-54入数4ねじサイズM6×20
M6 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM6 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
725税込798
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-53入数4ねじサイズM6×16
M6 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM6 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
680税込748
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-51入数4ねじサイズM6×10
M6 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM6 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
680税込748
1セット(4本)
8日以内出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-50入数4ねじサイズM6×8
M5 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM5 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
680税込748
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.8表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-49入数4ねじサイズM5×20
M5 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM5 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
660税込726
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.8表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-48入数4ねじサイズM5×16
M5 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM5 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
635税込699
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.8表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-47入数4ねじサイズM5×12
M5 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM5 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
610税込671
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.8表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-46入数4ねじサイズM5×10
M5 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM5 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
610税込671
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.8表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-37入数4ねじサイズM5×8
M5 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM5 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
610税込671
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.8表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-36入数4ねじサイズM5×6
M4 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM4 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
635税込699
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.7表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-35入数4ねじサイズM4×20
M4 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM4 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
610税込671
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.7表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-34入数4ねじサイズM4×16
M4 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM4 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
590税込649
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.7表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-33入数4ねじサイズM4×12
M4 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM4 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
570税込627
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.7表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-45入数4ねじサイズM4×10
M4 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM4 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
545税込600
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.7表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-44入数4ねじサイズM4×8
M4 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM4 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
545税込600
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.7表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-43入数4ねじサイズM4×6
M3 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM3 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
635税込699
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.5表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.3引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-42入数4ねじサイズM3×12
M3 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM3 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
610税込671
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.5表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.3引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-41入数4ねじサイズM3×10
M3 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM3 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
590税込649
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.5表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.3引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-40入数4ねじサイズM3×8
M3 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM3 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
590税込649
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.5表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.3引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-39入数4ねじサイズM3×6
M3 x 5mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM3 x 5mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
610税込671
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.5表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.3引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-38入数4ねじサイズM3×5
高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8 由良産商高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8由良産商(4件のレビュー)
669税込736
1パック(6本)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現! JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化! クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!
材質高強度ボルト用鋼強度8.8相当硬度HRC40ねじ精度(JIS)6g表面処理黒色酸化被膜
10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み) 由良産商10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み)由良産商(1件のレビュー)
759税込835
1パック(4本)
翌々日出荷から3日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んであり、ばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)表面処理黒色酸化被膜ねじの種類全ねじ
NSローヘッド パワーエイト (8.8相当) 日産ネジNSローヘッド パワーエイト (8.8相当)日産ネジ(2件のレビュー)
58税込64
1本
当日出荷から10日以内出荷
従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現極薄頭部形状で軽量化が可能クリアランスがない箇所や、デザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適頭部強度8.8相当 軸部強度は12.9以上
用途クリアランスがない締結箇所や、強度が必要な締結箇所に
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位由良産商
9,798税込10,778
1箱(200本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら