カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(55)
    • 六角ボルト(9)
    • 六角穴付ボルト(27)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(33)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • 廣杉計器(1)
  • TRUSCO(2)
  • ボサード(2)
  • 由良産商(6)
  • YFS(4)
  • 日産ネジ(2)
  • 八幡ねじ(2)
  • サイマコーポレーション(1)
ねじの呼び
  • 1/2(1)
  • M2(6)
  • M2.5(5)
  • M2.6(2)
  • M3(22)
  • M4(23)
  • M5(23)
  • M6(33)
  • M8(36)
  • M10(35)
  • M12(29)
  • M14(9)
  • M16(19)
  • M18(6)
  • M20(12)
  • M22(5)
  • M24(6)
  • M30(4)
  • M36(3)
  • No.4(2)
長さ(mm)
  • 5(10)
  • 6(17)
  • 8(19)
  • 10(24)
  • 12(26)
  • 14(11)
  • 15(25)
  • 16(24)
  • 18(9)
  • 20(32)
  • 22(9)
  • 25(32)
  • 30(31)
  • 35(28)
  • 40(27)
  • 45(20)
  • 50(23)
  • 55(13)
  • 60(16)
  • 65(8)
材質
  • ステンレスすべて(8)
  • SUS304(5)
  • SUS316L(1)
  • 鉄すべて(46)
  • S45C(1)
  • SCM435(33)
  • 黄銅(真鍮)(1)
種別
  • 種別全ねじ(36)
  • 種別半ねじ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.35(72山)(2)
  • 0.4(6)
  • 0.45(56山)(5)
  • 0.5(21)
  • 0.63(40山)(2)
  • 0.7(36山)(23)
  • 0.75(2)
  • 0.8(22)
  • 1(34)
  • 1.25(34)
  • 1.27(20山)(2)
  • 1.41(18山)(2)
  • 1.5(30)
  • 1.58(16山)(2)
  • 1.75(20)
  • 2(13)
  • 2.5(10)
  • 3(4)
  • 3.5(3)
  • 4(2)
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.75・0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.5・3・3.5・4・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)
  • 3価クロメート(43)
  • 3価ブラック(92)
  • 3価ホワイト(166)
  • 3価ユニクロ(103)
  • その他(27)
  • カラー(79)
  • クロメート(177)
  • クローム(62)
  • スズコバルト(21)
  • ダクロタイズド(39)
  • ドブメッキ(38)
  • ニッケル(128)
  • パシペート(68)
  • ユニクロ(248)
  • 亜鉛メッキ(63)
  • 生地/未処理(208)
  • 茶ブロンズ(42)
  • 黒亜鉛(83)
  • 黒染め(58)
ねじ山種類
  • ウィット(1)
  • メートル並目(16)
  • メートル並目(左)(2)
  • メートル細目(6)
  • ユニファイ並目(UNC)(1)
  • ユニファイ細目(UNF)(1)
ウィット・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
頭部形状
頭部形状
フランジボタン(1)
頭部形状
ボタン(4)
頭部形状
丸皿(1)
頭部形状
低頭(5)
頭部形状
六角(11)
頭部形状
六角穴付き(17)
頭部形状
六角穴付きフランジ(1)
頭部形状
六角穴付き皿(4)
頭部形状
極低頭(3)
頭部形状
(3)
フランジボタン・ボタン・丸皿・低頭・六角・六角穴付き・六角穴付きフランジ・六角穴付き皿・極低頭・皿
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(1)
取付穴形状
ピン六角穴(1)
取付穴形状
六角穴(29)
取付穴形状
十字穴(3)
すりわり・ピン六角穴・六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「全ネジ」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(鉄/生地) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ六角穴付ボルト(鉄/生地) 全ねじ ケース販売八幡ねじ
14,080税込15,488
1ケース(800本)ほか
4日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質表面処理黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
12.9六角穴付ボタンボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)全ネジ YFS12.9六角穴付ボタンボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)全ネジYFS
259税込285
1パック(20本)ほか
4日以内出荷
加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435規格ISO規格表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン形穴の形状六角穴
10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジ YFS10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジYFS
1,000税込1,100
1箱(100本)
4日以内出荷
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別全ネジ長さ(mm)20材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角ねじの呼びM8強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジ YFS10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジYFS
1,129税込1,242
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別全ネジ材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
12.9六角穴付皿ボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜) YFS12.9六角穴付皿ボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)YFS
229税込252
1パック(1本)ほか
4日以内出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付皿穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(ユニクロ・全ねじタイプ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角穴付ボルト(ユニクロ・全ねじタイプ)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
899税込989
1箱(2本×5袋)ほか
翌々日出荷
円筒形の頭部に六角形の穴が開いているボルトです。購入しやすい少量パックです。
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜
六角穴付ボルト 全ねじ 黒色酸化被膜 八幡ねじ六角穴付ボルト 全ねじ 黒色酸化被膜八幡ねじ
150税込165
1パック(4個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別全ねじ材質SCM435相当表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
六角穴付ボルト 黒色 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角穴付ボルト 黒色ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
389税込428
1パック(30本)
翌々日出荷から7日以内出荷
六角レンチで締め付けができるボルトです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜
六角穴付皿ボルト 黒染め 全ねじ 少量パック TRUSCO六角穴付皿ボルト 黒染め 全ねじ 少量パックTRUSCO(1件のレビュー)
299税込329
1袋(10本)
当日出荷から9日以内出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分10.9
六角穴付ボルト 黒染め 全ネジ 少量パック TRUSCO六角穴付ボルト 黒染め 全ネジ 少量パックTRUSCO(1件のレビュー)
269税込296
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分12.9
12.9高強度 低頭六角穴付ボルト 由良産商12.9高強度 低頭六角穴付ボルト由良産商
499税込549
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
材質SCM435表面処理黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13穴の形状六角穴
高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8 由良産商高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8由良産商(4件のレビュー)
569税込626
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現! JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化! クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!
材質高強度ボルト用鋼強度8.8相当硬度HRC40ねじ精度(JIS)6g表面処理黒色酸化被膜
10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み) 由良産商10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み)由良産商(1件のレビュー)
589税込648
1パック(6本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)ねじの種類全ねじ
10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み) 由良産商10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み)由良産商(1件のレビュー)
569税込626
1パック(8本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んであり、ばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)表面処理黒色酸化被膜ねじの種類全ねじ
黄銅 スペーサー(六角) / ASB-MBERoHS2対応品 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角) / ASB-MBERoHS2対応品廣杉計器
6,898税込7,588
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径M3ピッチ(mm)0.5材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位由良産商
6,998税込7,698
1箱(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)由良産商(10件のレビュー)
459税込505
1パック(1本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
六角ボルト(全ねじ(鉄/パーカー(黒染め)) 大阪魂六角ボルト(全ねじ(鉄/パーカー(黒染め))大阪魂
1,498税込1,648
1箱(1本)
翌日出荷
ねじの呼びM30材質鉄(または標準)ねじピッチ3.5種別全ねじ寸法S(mm)46表面処理パーカー(黒染め)寸法e(mm)約53.1頭部形状六角寸法K(mm)19
(+)コーススレッド ラッパ(SUS410/ブラック) 大阪魂(+)コーススレッド ラッパ(SUS410/ブラック)大阪魂
7,598税込8,358
1箱(500個)
翌日出荷
材質SUS410表面処理BK(SUS黒染め)
六角ボルト(全ねじ(ステンレス/ブラック) 大阪魂六角ボルト(全ねじ(ステンレス/ブラック)大阪魂
979税込1,077
1パック(1個)
翌日出荷
ねじの呼びM12材質ステンレス(303、304、XM7等)種別全ねじ表面処理BK(SUS黒染め)頭部形状六角
ボタン六角穴付きボルト(SSS)(SUS316L/ブラック) 大阪魂ボタン六角穴付きボルト(SSS)(SUS316L/ブラック)大阪魂
509税込560
1パック(8個)ほか
翌日出荷
種別全ねじねじの呼びM5材質SUS316L表面処理BK(SUS黒染め)穴の形状六角穴
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(12件のレビュー)
699税込769特価
1パック(25本)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
TRF/いたずら防止用ねじ ピン サラ 六角穴ボルト  ステン黒染め サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ ピン サラ 六角穴ボルト ステン黒染めサイマコーポレーション(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(5本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。
種別全ねじ材質ステンレス表面処理ステン黒染め頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴(ピン付)RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト 左ねじ(SCM435/黒色酸化皮膜)パック品 大阪魂六角穴付ボルト 左ねじ(SCM435/黒色酸化皮膜)パック品大阪魂(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(3個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目(左)
強度区分8.8六角ボルト(鉄/生地) 大阪魂強度区分8.8六角ボルト(鉄/生地)大阪魂
459税込505
1個ほか
翌日出荷
材質表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) ISO10642(鉄/黒色酸化被膜)(小箱) 大阪魂六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) ISO10642(鉄/黒色酸化被膜)(小箱)大阪魂
16,980税込18,678
1箱(200個)
翌日出荷
種別全ねじ材質表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト 細目 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付皿ボルト 細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(1件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜寸法C(mm)0.5頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト 小頭 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付ボルト 小頭 (SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(7件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト 左ねじ (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付ボルト 左ねじ (SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(4件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目(左)
六角穴付ボルト その他細目 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付ボルト その他細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(5件のレビュー)
429税込472
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト ウィットねじ (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付ボルト ウィットねじ (SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(13件のレビュー)
399税込439
1パック(8個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ウィット
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ/半ねじ指定不可大阪魂(10件のレビュー)
419税込461
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (SCM435/黒色酸化皮膜)  全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ/半ねじ指定不可大阪魂(17件のレビュー)
159税込175特価
1パック(4個)
取扱停止中
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付ボタンボルト 細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 大阪魂六角穴付ボタンボルト 細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
439税込483特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌日出荷
種別全ねじ材質SCM435ねじピッチ1.25表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
ローヘッドキャップ 小頭 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂ローヘッドキャップ 小頭 (SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(2件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ローヘッドねじ山種類メートル並目
フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 日産ネジフランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)日産ネジ(40件のレビュー)
459税込505
1パック(12個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
フランジソケット (SCM435/黒色酸化皮膜) 日産ネジフランジソケット (SCM435/黒色酸化皮膜)日産ネジ(19件のレビュー)
459税込505
1パック(4個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き(フランジ付き)強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱) 大阪魂六角穴付ボタンボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌日出荷
種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじボサード(32件のレビュー)
649税込714特価
1パック(7個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SCM435種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ (箱単位) ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ (箱単位)ボサード(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(100個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら