139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質/仕上鉄/三価ホワイト 十字穴番号#2 表面処理3価クロメート 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1パック(134個)ほか
特価
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

表面処理3価クロメート エスコ品番EA949NG-305 長さ(mm)5 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
8日以内出荷

ねじ径M3 長さ(mm)15 頭部形状皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NA-315
1個
260 税込286
当日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)25 頭部形状皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NA-325
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NG-306 長さ(mm)6 ねじ径M3 表面処理3価クロメート 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
当日出荷

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。 材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白) 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(90個)
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

エスコ品番EA949NA-330 長さ(mm)30 ねじ径M3 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NG-330 長さ(mm)30 ねじ径M3 表面処理3価クロメート 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

エスコ品番EA949NA-350 長さ(mm)50 ねじ径M3 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
当日出荷

エスコ品番EA949NA-310 長さ(mm)10 ねじ径M3 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NA-340 長さ(mm)40 ねじ径M3 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)45 頭部形状皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NA-345
1個
260 税込286
翌日出荷

表面処理3価クロメート エスコ品番EA949NG-304 長さ(mm)4 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

エスコ品番EA949NA-308 長さ(mm)8 ねじ径M3 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

表面処理3価クロメート エスコ品番EA949NG-325 長さ(mm)25 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

エスコ品番EA949NG-312 長さ(mm)12 ねじ径M3 表面処理3価クロメート 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

エスコ品番EA949NG-308 長さ(mm)8 ねじ径M3 表面処理3価クロメート 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

エスコ品番EA949NA-335 長さ(mm)35 ねじ径M3 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NG-315 長さ(mm)15 ねじ径M3 表面処理3価クロメート 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

エスコ品番EA949NA-320 長さ(mm)20 ねじ径M3 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NA-312 長さ(mm)12 ねじ径M3 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

1個
320 税込352
翌日出荷

エスコ品番EA949NA-305 長さ(mm)5 ねじ径M3 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NG-320 長さ(mm)20 ねじ径M3 表面処理3価クロメート 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。 表面処理三価クロメートメッキ 材質(ねじ部)
1パック(90本)ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 材質低炭素鋼 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(91個)ほか
579 税込637
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 形状ナベ頭 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(25個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付 材質低炭素鋼 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(95個)ほか
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
頭部形状なべ 材質スチール 表面処理三価クロメートメッキ
1パック(134個)ほか
649 税込714
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(185個)ほか
特価
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質 表面処理3価クロメート 頭部形状サラ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭 強度区分4.8相当
1セット(34本)
669 税込736
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)
159 税込175
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価ホワイト 表面処理3価クロメート 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1パック(41個)ほか
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)
192 税込211
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)
159 税込175
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1セット(56本)
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 超低頭小ネジ
頭部の高さが低い為、施工箇所をフラットにしたい場合に適しています。
付属品ナット4個 ワッシャー4個 材質スチール 表面処理三価クロメート
1箱(4本×5パック)
589 税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(93個)ほか
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バイオマス袋に入った六角ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。 種別全ねじ 材質 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(6個)
164 税込180
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)