接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。
用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等
材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304
表面処理三価クロメート
移行汚染度3級相当
RoHS指令(10物質対応)対応
底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
ねじ径MM8
耐荷重N(kgf)2744(280)
耐荷重(N)2744
質量(g)30
RoHS指令(10物質対応)対応
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など
材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理
材質(本体)ABS樹脂
材質(ねじ部)鋼
仕上三価クロメート処理(ねじ部)
色ダークグレー(本体・底部)
材質(底部)ABS樹脂
M8用
材質/仕上鋼/有色クロメート処理(三価)
仕様M8用
材質鋼(SPCC)
質量(g)30
種類アジャスターベース型
仕上有色クロメート処理(三価)
アズワン品番64-6767-38
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
台座径が37mmのプレスタイプです。
用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。
材質鉄
表面処理三価クロメート
許容荷重(N)3920
台座径(Φmm)37
標準タイプの滑り止めラバー付。
JQA(日本品質保証機構)試験電圧成績書あり。
色ホワイト(ノンクロム)
材質(本体)鉄
表面処理三価クロメート
材質(ラバー)ポリ塩化ビニールコンパウンド(KY-280非鉛)
ホルダー(フットカバー)に耐水性に優れたクロロプレンゴムと、非汚染性に優れたEPDM製の2種類あります。
用途コンピュータ・計測機器・OA機器・その他筐体等
材質(アジャストボルト)SWCH(ナイロンワッシャー)PA(フット)SPCC(ホルダー)EPDM(止めねじ)S
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター底部に十字穴が付いているため、電動ドライバーなどで筐体に簡単に取り付けができ、作業の効率アップにつながります。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
質量(g)30
ねじ長さL1(mm)54
ねじ径MM8
材質(ねじ部)鋼
耐荷重(N)2744
材質(本体)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
材質SS400相当
表面処理三価クロメート処理品
D-A、D-Bタイプと同様、受皿の中のボルト突起部にナットを圧入する構造で受皿が落ちる心配がありません。ネジ部と受皿の間には、若干のガタがある様に製作されていますので、少々の傾斜地でも対応可能です。(D-F-C)受皿外周のプラスチックコーティングで、フロアーを汚したりキズつけたりしません。(コーティング部分厚み1mm、黒色)。ねじ軸は回転し、多少傾きます。軽荷重の機械、家具、小型ゲーム機などに適しています。
耐荷重(N)2942
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用
材質鉄
表面処理三価クロメート
アジャストボルトに首振り機能を備えていますので、接地面の傾斜にも対応が可能なフットです。
用途コンピューター・計測器等の筺体・各種OA機器・家電等
材質S、SUS304、PA
部品名称アジャストボルト、カバー、フット
表面処理3価クロメート、ヘアライン、原色
RoHS指令(10物質対応)対応
ツバ付きのナットです。タッピングネジでより強固に接合できます。
用途アジャスターやキャスターなどの取り付けに最適です。
材質亜鉛合金ダイカスト
長さ(mm)12.5
下穴径(Φmm)(参考)11.6~12.0
仕上亜鉛メッキ3価クロメート
ねじの呼びM8
1パック(2個)
¥289
税込¥318
当日出荷
関連キーワード