カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(27)
    • その他スペーサー(4)
    • 丸型(9)
    • 六角(13)
絞り込み
ブランド
  • 廣杉計器(9)
  • ホシモト(8)
  • 篠原電機(3)
  • カメダデンキ(3)
  • タカチ電機工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • 栃木屋(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
ねじの呼び
  • 3mm(1)
  • 4mm(7)
  • 5mm(5)
  • 6mm(3)
  • M1.7(1)
  • M2(1)
  • M2.5(2)
  • M2.6(3)
  • M3(9)
  • M4(16)
  • M5(9)
  • M6(9)
  • M8(5)
  • M10(1)
  • M12(1)
材質
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
  • 鉄すべて(24)
  • SPCC(1)
  • SS400(1)
  • SUM23(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
外径(Φmm)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(9)
  • 10(7)
  • 11(3)
表面処理
  • 3価クロメート
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(12)
  • 3価ユニクロ(2)
  • その他(35)
  • カラー(2)
  • クロメート(19)
  • クローム(1)
  • ジオメット(1)
  • ニッケル(123)
  • ノンクローム(1)
  • ユニクロ(1)
  • ラスパート(1)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
  • 無電解ニッケル(16)
  • 生地/未処理(30)
  • 銅メッキ(1)
  • 黒アルマイト(4)
  • 黒染め(7)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
種類
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)(1)
ばね座金(スプリングワッシャー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「スペーサ」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペーサー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スペーサーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
699税込769
1セット(8個×5パック)
翌々日出荷
用途:電気器具部品・電子部品です。購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番119-6982寸法(mm)4×20表面処理三価クロメート入数(本)8
丸型スペーサー EOシリーズ ホシモト丸型スペーサー EOシリーズホシモト
109税込120
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質本体/鉄表面処理三価クロメートめっき
丸型スペーサー 絶縁タイプ EOZシリーズ ホシモト丸型スペーサー 絶縁タイプ EOZシリーズホシモト
139税込153
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
丸型スペーサーにチューブの被膜を施しています。
材質本体/鉄、絶縁チューブ/ポリオレフィンタイプ絶縁タイプ表面処理三価クロメートめっき
スペーサー(ガス管) ホシモトスペーサー(ガス管)ホシモト(1件のレビュー)
49税込54
1個
9日以内出荷
機器取付時の空間の調整にご使用下さい。
材質表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
丸型絶縁スペーサー(+) ホシモト丸型絶縁スペーサー(+)ホシモト
97税込107
1個
9日以内出荷
先端が十字になっており、各種ドライバーで取り付け可能です。絶縁仕様のチューブを圧着しております。
材質(本体)鉄、(絶縁チューブ)ポリオレフィン表面処理三価クロメートめっき寸法M(mm)4寸法L2(mm)10寸法L3(mm)12寸法D(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ タカチ電機工業ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
219税込241
1袋(4個)ほか
当日出荷
接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)基台:ブラック表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
スチール スペーサー(六角)オネジロング / LSF-ERoHS2対応品 廣杉計器スチール スペーサー(六角)オネジロング / LSF-ERoHS2対応品廣杉計器
1,198税込1,318特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質快削鋼(SUM)表面処理三価クロムクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
スチールスペーサー(六角)両オネジ / ESF-ERoHS2対応品 廣杉計器スチールスペーサー(六角)両オネジ / ESF-ERoHS2対応品廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(50個)
11日以内出荷
材質快削鋼(SUM)ピッチ(mm)0.45表面処理三価クロムクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
スチール スペーサー(中空) / CF-ERoHS2対応品 廣杉計器スチール スペーサー(中空) / CF-ERoHS2対応品廣杉計器
2,088税込2,297
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
種別中空(パイプ)材質快削鋼(SUM)表面処理三価クロムクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
スチール スペーサー(六角) / ASF-ERoHS2対応品 廣杉計器スチール スペーサー(六角) / ASF-ERoHS2対応品廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(50個)ほか
11日以内出荷
材質快削鋼(SUM)表面処理三価クロムクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
六角サポーター 三価クロメート TRUSCO六角サポーター 三価クロメートTRUSCO
1,698税込1,868
1セット(10個)
当日出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。ねじ径M4ねじ長さ(mm)オス10、メス10材質鉄、三価クロメートメッキ仕様オス-メスタイプ、六角タイプトラスコ品番487-9104全長(mm)50質量(g)161対辺(mm)7表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 0698
平面扉用止め金具(スプリングワッシャー) 栃木屋平面扉用止め金具(スプリングワッシャー)栃木屋
18税込20
1個
7日以内出荷
ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等材質C3604、SPCC、S、C3603表面処理Ni、3価クロメート質量(g)0.9種類スプリングワッシャー部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサーRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(スチールスペーサー) CF-400ZEシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) CF-400ZEシリーズ(M=4用)廣杉計器(5件のレビュー)
589税込648特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4用材質鋼板(SPCC)表面処理三価クロムクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
スチール スペーサー(六角) / BSF-E RoHS2対応品 廣杉計器スチール スペーサー(六角) / BSF-E RoHS2対応品廣杉計器
2,488税込2,737特価
1袋(50個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー連結ネジ カメダデンキスペーサー連結ネジカメダデンキ
929税込1,022
1袋(50個)
7日以内出荷
材質表面処理3価クロメート
丸型絶縁スペーサー ホシモト丸型絶縁スペーサーホシモト(5件のレビュー)
81税込89
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン表面処理三価クロメートメッキ仕様絶縁チューブ付きRoHS指令(10物質対応)対応
丸型スペーサー ホシモト丸型スペーサーホシモト(20件のレビュー)
64税込70
1個
当日出荷
材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
六角絶縁スペーサー ホシモト六角絶縁スペーサーホシモト
86税込95
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン表面処理三価クロメートメッキ仕様絶縁チューブ付き寸法M(mm)4寸法L2(mm)10寸法L3(mm)12寸法K(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
六角スペーサー ホシモト六角スペーサーホシモト(54件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷
材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
六角両雌ねじスペーサー ASF-E(鉄/三価クロメート) 廣杉計器六角両雌ねじスペーサー ASF-E(鉄/三価クロメート)廣杉計器(3件のレビュー)
399税込439
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質表面処理3価クロメート
六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSF-E(鉄/三価ホワイト) 廣杉計器六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSF-E(鉄/三価ホワイト)廣杉計器
399税込439特価
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
材質表面処理三価クロメート
スペーサー 丸型中空 CF-E(鉄/三価クロメート)(パック品) 廣杉計器スペーサー 丸型中空 CF-E(鉄/三価クロメート)(パック品)廣杉計器
529税込582
1パック(2個)
当日出荷から翌日出荷
ねじ径M4用外径(Φmm)8材質表面処理三価クロムクロメート処理
丸ポスト 篠原電機丸ポスト篠原電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。2.1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。本体頭部に(-)ドライバーで締付けできる様に(-)溝が施してあります。
用途盤内の機器とりつけ高さの調整金具として、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
六角ポスト 篠原電機六角ポスト篠原電機(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。スパナーやモンキーで締付けができます。
用途盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁六角ポスト 篠原電機絶縁六角ポスト篠原電機
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
丸型サポーター カメダデンキ丸型サポーターカメダデンキ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。 頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
仕様RoHS対応品(3C)種別プラスネジ材質鉄SS400表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角サポーター カメダデンキ六角サポーターカメダデンキ(2件のレビュー)
919税込1,011
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
表面処理3C 三価クロメート仕様RoHS対応品(3C)種別標準材質鉄SUM-23
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら