カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(62)
    • 小ねじ(15)
    • タッピングねじ(7)
    • いたずら防止ねじ(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(1)
  • TRUSCO(55)
  • コノエ(2)
  • 八幡ねじ(3)
  • 天野製作所(1)
ねじの呼び
  • 1/4(1)
  • 5/16(1)
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
  • 5/8(1)
  • 3/4(1)
  • M2(2)
  • M2.6(1)
  • M3(21)
  • M4(23)
  • M5(23)
  • M6(31)
  • M8(16)
  • M10(12)
  • M12(10)
  • M14(1)
  • M16(9)
  • M20(5)
  • M22(1)
  • M24(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(8)
頭部形状
トラス(4)
頭部形状
ボタン(1)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角(6)
頭部形状
六角穴付き(4)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
頭部形状
極低頭(1)
頭部形状
(5)
表面処理
  • 3価クロメート
  • 3価ステンコート(16)
  • 3価ブラック(36)
  • 3価ホワイト(77)
  • 3価ユニクロ(47)
  • その他(11)
  • カラー(42)
  • クロメート(48)
  • クローム(34)
  • ゼロクローム(20)
  • ダクロタイズド(11)
  • ニッケル(68)
  • ノンクローム(41)
  • パシペート(30)
  • ユニクロ(99)
  • ラスパート(25)
  • 生地/未処理(26)
  • 茶ブロンズ(40)
  • 黒亜鉛(33)
  • 黒染め(50)
長さ(mm)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(13)
  • 8(13)
  • 10(16)
  • 12(17)
  • 15(13)
  • 16(12)
  • 20(16)
  • 25(18)
  • 30(18)
  • 35(9)
  • 40(14)
  • 45(7)
  • 50(10)
  • 55(3)
  • 60(8)
  • 65(3)
  • 70(6)
  • 75(3)
材質
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
  • 鉄すべて(59)
  • SCM435(5)
  • SS400(3)
  • SUM22L(1)
  • SWCH(8)
  • SWCH10R(2)
  • SWRCH(1)
  • SWRH(1)
  • SWRM(2)
  • 炭素鋼(2)
樹脂・鉄
ねじ穴寸法
  • No.1(2)
  • No.2(6)
  • No.3(3)
No.1・No.2・No.3
取付穴形状
取付穴形状
ピン十字穴(1)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(1)
取付穴形状
六角穴(5)
取付穴形状
十字穴(9)
ピン十字穴・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(10)
  • 0.7(36山)(11)
  • 0.75(1)
  • 0.8(17)
  • 1(16)
  • 1.25(10)
  • 1.5(5)
  • 1.75(4)
  • 2(4)
  • 2.5(4)
  • 3(1)
0.5・0.7(36山)・0.75・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「トラス ネジ」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エースポイント シンワッシャー (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント シンワッシャー (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,400税込1,540
1箱(120本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのシンワッシャータッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。
用途外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用します。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+トラス小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+トラス小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
18,760税込20,636
1ケース(12000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+トラス小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック) 八幡ねじ+トラス小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)八幡ねじ
400税込440
1パック(4本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
+トラス小ねじ 三価黒亜鉛めっき(少量パック) 八幡ねじ+トラス小ねじ 三価黒亜鉛めっき(少量パック)八幡ねじ
200税込220
1パック(4本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
内・外歯ワッシャー(スチール) 内 歯 TRUSCO内・外歯ワッシャー(スチール) 内 歯TRUSCO
699税込769
1パック(230個)ほか
当日出荷
緩み止めの効果があり、外側に対して傷がつきにくい仕様になっています。
材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ種類内歯ワッシャー表面処理三価クロメート(白)RoHS指令(10物質対応)対応
内・外歯ワッシャー(スチール) 外 歯 TRUSCO内・外歯ワッシャー(スチール) 外 歯TRUSCO
699税込769
1パック(80個)ほか
当日出荷
内歯ワッシャーよりも高い締め付け効果があります。
材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ種類外歯ワッシャー表面処理三価クロメート(白)RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭タッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO皿頭タッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
6,698税込7,368
1缶(2100本)
5日以内出荷
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭低トルクねじ Pタイプ スチール(三価クロメート) ヘキサゴンパック入り TRUSCO皿頭低トルクねじ Pタイプ スチール(三価クロメート) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
2,298税込2,528
1缶(1000本)
翌日出荷から5日以内出荷
頭部が皿頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール寸法d(mm)M3頭部厚(mm)1.75頭部径(Φmm)6適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
バインド低トルクねじ Bタイプ(スチール) 三価クロメート白 ヘキサゴンパック入り TRUSCOバインド低トルクねじ Bタイプ(スチール) 三価クロメート白 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
2,898税込3,188
1缶(1300本)
翌々日出荷から5日以内出荷
ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。2種と同じピッチになります。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールタイプ白仕上げ適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO皿頭小ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,198税込1,318
1缶(180本)
5日以内出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール十字穴番号2適合ドライバープラスNo.2強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭小ねじ スチール 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭小ねじ スチール 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入りTRUSCO
999税込1,099
1缶(100本)
翌々日出荷から5日以内出荷
十字穴付の汎用性の高いネジです。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
トラス頭小ねじ(スチール) TRUSCOトラス頭小ねじ(スチール)TRUSCO
1,398税込1,538
1缶(220本)
5日以内出荷
接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(白) ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(白) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,598税込1,758
1缶(370個)
6日以内出荷
片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番262-6198材質三価クロメート、スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールねじピッチ(mm)1呼び径M6×1.00寸法d(mm)M6×1.00寸法S(mm)10表面処理三価クロメート寸法B(mm)10寸法C(mm)11.5寸法k(mm)5寸法m(mm)5ナット1種呼び径dM6×1.00RoHS指令(10物質対応)対応対角(mm)10
スプリングワッシャー スチール(三価クロメート・白) TRUSCOスプリングワッシャー スチール(三価クロメート・白)TRUSCO
14,980税込16,478
1パック(13500個)
当日出荷から翌々日出荷
座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー(特寸) スチール(三価クロメート) TRUSCO丸ワッシャー(特寸) スチール(三価クロメート)TRUSCO
3,098税込3,408
1パック(400個)
当日出荷から9日以内出荷
ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(JIS) スチール(三価クロメート・黒) TRUSCO平ワッシャー(JIS) スチール(三価クロメート・黒)TRUSCO
2,398税込2,638
1パック(1100個)
当日出荷
JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(ISO) スチール(三価クロメート) TRUSCO平ワッシャー(ISO) スチール(三価クロメート)TRUSCO
1,798税込1,978
1パック(750個)
当日出荷から翌々日出荷
ISO規格の座金です。JIS規格製品より少し小さくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(白) TRUSCO六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(白)TRUSCO
1,898税込2,088
1パック(560個)
当日出荷から翌々日出荷
片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
仕様六角ナット1種材質三価クロメートナット1種RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンナット スチール・三価クロメート TRUSCOナイロンナット スチール・三価クロメートTRUSCO
559税込615
1パック(10個)
当日出荷
ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることが少ないです。
用途緩み止め効果のあるナットとして。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブ超極低頭ねじ 鉄 三価クロメート TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ 鉄 三価クロメートTRUSCO
769税込846
1パック(30本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ表面処理三価クロメート強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭小ねじ 三価クロメート白 全ネジ 少量パック TRUSCOナベ頭小ねじ 三価クロメート白 全ネジ 少量パックTRUSCO
279税込307
1袋(10本)
当日出荷
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
トラス頭小ねじ 三価クロメート白 全ねじ 少量パック TRUSCOトラス頭小ねじ 三価クロメート白 全ねじ 少量パックTRUSCO
289税込318
1袋(10本)
当日出荷
トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
皿頭小ねじ 三価クロメート白 全ネジ 少量パック TRUSCO皿頭小ねじ 三価クロメート白 全ネジ 少量パックTRUSCO
279税込307
1袋(10本)
当日出荷
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
MIC (+)トラスタッピングねじ (鉄/三価クロメート) コノエMIC (+)トラスタッピングねじ (鉄/三価クロメート)コノエ
649税込714
1パック(107個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質スチール表面処理三価クロメートメッキ頭部形状トラス
MIC (+)トラス小ねじ (鉄/三価クロメート) コノエMIC (+)トラス小ねじ (鉄/三価クロメート)コノエ
649税込714
1パック(38個)ほか
10日以内出荷
高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質スチール表面処理三価クロメートメッキ頭部形状トラス
六角穴付ボルト三価クロメート 白 半ネジ TRUSCO六角穴付ボルト三価クロメート 白 半ネジTRUSCO
799税込879
1パック(4本)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。 全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法d(mm)M12強度区分10.9規格JIS B1176規格品頭部形状六角種別半ねじ表面処理三価クロメート仕上げ(白)
六角穴付ボルト三価クロメート 白 全ネジ TRUSCO六角穴付ボルト三価クロメート 白 全ネジTRUSCO
799税込879
1パック(34本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)規格JIS B1176規格品表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角強度区分10.9
六角ボルト 三価 白 全ねじ TRUSCO六角ボルト 三価 白 全ねじTRUSCO
569税込626
1パック(3本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
表面処理三価クロメート仕上げ(白)強度区分4.8
六角ナット(1種・スチール) TRUSCO六角ナット(1種・スチール)TRUSCO
579税込637
1パックほか
当日出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質/仕上軟鋼線材(SWRM)規格ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
エンザート 三つ穴タイプ・スチール TRUSCOエンザート 三つ穴タイプ・スチールTRUSCO
779税込857
1個
当日出荷
エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。307型(三つ穴タイプ)は軟鋼、強度の高いアルミ合金及び割れ易い硬質樹脂に適しています。
用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。材質/仕上SUM22L 快削鋼(相当)表面処理三価クロメート
ばね座金組込六角ボルト(スチール) TRUSCOばね座金組込六角ボルト(スチール)TRUSCO
669税込736
1セット(6本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質スチール表面処理三価クロメート仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
ばね座金組込六角穴付ボルト(スチール) TRUSCOばね座金組込六角穴付ボルト(スチール)TRUSCO
449税込494
1セット(4本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質スチール表面処理三価クロメート仕上げ頭部形状六角穴付き強度区分10.9
十字穴付六角ボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO十字穴付六角ボルト(スチール・全ねじタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
559税込615
1セット(76本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質スチール表面処理三価クロメート穴の形状十字穴強度区分4.8
六角サポーター 三価クロメート TRUSCO六角サポーター 三価クロメートTRUSCO
1,698税込1,868
1セット(10個)
当日出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。ねじ径M4ねじ長さ(mm)オス10、メス10材質鉄、三価クロメートメッキ仕様オス-メスタイプ、六角タイプトラスコ品番487-9104全長(mm)50質量(g)161対辺(mm)7表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 0698
くさびナット三価クロメート TRUSCOくさびナット三価クロメートTRUSCO
999税込1,099
1セット(10個)
当日出荷
非対称ねじ山を利用した強力なゆるみ止め効果を発揮します。傾斜面(クサビ面)を備えた特殊な谷底形状がクサビ効果を生みボルトをがっちりロックします。
材質スチール(SWRCH10R相当)、表面処理:三価クロメート2018年トラスコ掲載ページ2 0433
六角ナットハードロックナット(リム付・スチール) TRUSCO六角ナットハードロックナット(リム付・スチール)TRUSCO
969税込1,066
1セット(15個)
当日出荷
ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。 おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。 繰り返し使用が可能です。 ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。 振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所材質スチール(SS400相当)表面処理三価クロメートメッキ仕上げトラスコ品番818-8156質量(g)37.9ねじピッチ0.8寸法D(mm)9.2寸法E(mm)9.2寸法B(mm)8寸法l(mm)7.2寸法s(mm)8寸法m(mm)7.2寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×0.8
NEWロックナット(スチール) TRUSCONEWロックナット(スチール)TRUSCO
969税込1,066
1セット(12個)ほか
当日出荷
凹型ナットと偏芯凸型座金の組合せ作用で強力な緩み止め効果を発揮します。 シングルナットで汎用工具で締め込み作業は一回でできますのでダブルナット型や抵抗型に比べて速く簡単に作業ができます。
用途高速道路、橋梁、トンネル等高度の安全性を要求される構造物に。表面処理三価クロメート材質(ナット)SWCH10R相当材質(座金)SAE1060相当
超低頭小ねじ(スチール) TRUSCO超低頭小ねじ(スチール)TRUSCO(2件のレビュー)
669税込736
1セット(26本)ほか
当日出荷
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭強度区分4.8相当
芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO芯棒打込み式アンカー オールアンカーTRUSCO(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(10本)ほか
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
十字ピンナベ頭小ねじ(三価クロメート) TRUSCO十字ピンナベ頭小ねじ(三価クロメート)TRUSCO
449税込494
1セット(65本)ほか
当日出荷
十字溝の中央にピンが立っている形状のため通常の工具では取り外しができません。
頭部形状ナベ材質鉄(三価クロメート)穴の形状十字ピン表面処理三価クロメート強度区分A2-50相当
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら