189件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA949NA-405 長さ(mm)5 ねじ径M4 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NG-205 長さ(mm)5 ねじ径M2 表面処理3価クロメート 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
当日出荷

表面処理3価クロメート エスコ品番EA949NG-305 長さ(mm)5 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

表面処理3価クロメート エスコ品番EA949NG-405 長さ(mm)5 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

エスコ品番EA949NA-305 長さ(mm)5 ねじ径M3 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

ねじ径M2 長さ(mm)5 頭部形状皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NA-205
1個
260 税込286
翌日出荷

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 材質低炭素鋼 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(95個)ほか
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価ホワイト 十字穴番号#2 表面処理3価クロメート 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1パック(47個)ほか
特価
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付 材質低炭素鋼 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(95個)ほか
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1パック(90個)ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

材質 表面処理3価クロメート 頭部形状サラ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭 強度区分4.8相当
1セット(10本)ほか
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。 材質鋼製 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。 プラスドライバーで締め付けできます。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。 材質鋼製 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)超低頭小ネジ
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。 。加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。 材質スチール 表面処理三価クロメート
1パック(12本)ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質 頭部形状六角穴付き皿 仕様SSS規格品(SSS002-1977) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(25個)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エスコ品番EA949NC-550 長さ(mm)50 ねじ径M5 表面処理三価クロメート 頭部形状丸皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

エスコ品番EA949NG-530 長さ(mm)30 ねじ径M5 表面処理3価クロメート 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

エスコ品番EA949NA-545 長さ(mm)45 ねじ径M5 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)25 頭部形状皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NA-525
1個
260 税込286
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)15 頭部形状皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NA-515
1個
260 税込286
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)40 頭部形状皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NA-540
1個
260 税込286
翌日出荷

十字穴付の汎用性の高いネジです。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 強度区分強度区分4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(180本)ほか
959 税込1,055
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

エスコ品番EA949NC-510 長さ(mm)10 ねじ径M5 表面処理三価クロメート 頭部形状丸皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)50 頭部形状皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NA-550
1個
260 税込286
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)10 頭部形状皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NA-510
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NG-525 長さ(mm)25 ねじ径M5 表面処理3価クロメート 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

表面処理3価クロメート エスコ品番EA949NG-520 長さ(mm)20 ねじ径M5 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

エスコ品番EA949NG-510 長さ(mm)10 ねじ径M5 表面処理3価クロメート 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)12 頭部形状皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NA-512
1個
260 税込286
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)45 頭部形状丸皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NC-545
1個
260 税込286
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)40 頭部形状丸皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NC-540
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NC-520 長さ(mm)20 ねじ径M5 表面処理三価クロメート 頭部形状丸皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

表面処理3価クロメート エスコ品番EA949NG-515 長さ(mm)15 ねじ径M5 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

表面処理3価クロメート エスコ品番EA949NG-512 長さ(mm)12 ねじ径M5 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

エスコ品番EA949NA-535 長さ(mm)35 ねじ径M5 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NA-520 長さ(mm)20 ねじ径M5 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NC-515 長さ(mm)15 ねじ径M5 表面処理三価クロメート 頭部形状丸皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)