カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(20)
    • 小ねじ(4)
    • 六角穴付ボルト(4)
絞り込み
ブランド
  • 廣杉計器(6)
  • TRUSCO(1)
  • 八幡ねじ(12)
  • サイマコーポレーション(1)
ねじの呼び
  • M2.6(14)
長さ(mm)
  • 4(4)
  • 5(9)
  • 6(11)
  • 8(9)
  • 10(8)
  • 12(3)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 20(2)
頭部形状
頭部形状
なべ(5)
頭部形状
六角穴付き(4)
頭部形状
(1)
材質
  • (19)
取付穴形状
取付穴形状
ピン6ロブ(1)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(1)
取付穴形状
六角穴(4)
取付穴形状
十字穴(3)
ピン6ロブ・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
表面処理
  • 3価クロメート
  • 3価ステンコート(13)
  • 3価ブラック(133)
  • 3価ホワイト(131)
  • アロック(27)
  • クロニッケル(18)
  • クロメート(113)
  • クローム(99)
  • スズコバルト(19)
  • ステンコート(14)
  • ゼロクローム(47)
  • ニッケル(253)
  • ノンクローム(116)
  • ブラック(53)
  • ユニクロ(101)
  • 亜鉛黒(101)
  • 生地(69)
  • 茶ブロンズ(24)
  • 黒ニッケル(18)
  • 黒染め(67)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0(3)
  • 0.45(56山)(10)
0・0.45(56山)
ねじ穴寸法
  • No.1(3)
No.1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ネジ m2.6」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
+なべ組込みねじ P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+なべ組込みねじ P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
41,270税込45,397
1ケース(25000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+なべ組込みねじ P-4 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+なべ組込みねじ P-4 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
28,300税込31,130
1ケース(22500個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組み込まれており、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+なべ小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
30,800税込33,880
1ケース(26000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+なべ組込みねじ P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+なべ組込みねじ P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
87,230税込95,953
1ケース(80000個)
4日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(10本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
179税込197
1パック(10本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(10本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
JIS 平座金 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじJIS 平座金 三価クロメートめっき (少量パック)八幡ねじ
115税込127
1パック(20個)
3日以内出荷
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種類平座金表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
450税込495
1パック(10本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別半ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (中量パック)八幡ねじ
1,000税込1,100
1パック(50本)
翌々日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別半ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
300税込330
1パック(10本)
翌々日出荷から5日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別半ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (中量パック)八幡ねじ
667税込734
1パック(50本)
翌々日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別半ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
スチールスペーサー(六角)両オネジ / ESF-ERoHS2対応品 廣杉計器スチールスペーサー(六角)両オネジ / ESF-ERoHS2対応品廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(50個)
11日以内出荷
材質快削鋼(SUM)ピッチ(mm)0.45表面処理三価クロムクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
鉄 セットナベ小ネジ(RW付) / F-RERoHS2対応品 廣杉計器鉄 セットナベ小ネジ(RW付) / F-RERoHS2対応品廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ねじ部)表面処理(ねじ部)三価クロムクロメート材質(ワッシャー)NBRワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
鉄 セットナベ小ネジ(SRW付) / F-SRERoHS2対応品 廣杉計器鉄 セットナベ小ネジ(SRW付) / F-SRERoHS2対応品廣杉計器
2,398税込2,638
1袋(50個)
8日以内出荷から19日以内出荷
ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)表面処理(ねじ部)三価クロムクロメート材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
スチール スペーサー(中空) / CF-ERoHS2対応品 廣杉計器スチール スペーサー(中空) / CF-ERoHS2対応品廣杉計器
2,398税込2,638
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
種別中空(パイプ)材質快削鋼(SUM)表面処理三価クロムクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
6ロブナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) TRUSCO6ロブナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)TRUSCO
379税込417
1セット(37本)
当日出荷
6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。
頭部形状ナベ材質鉄(三価クロメート)穴の形状6ロブ表面処理三価クロメート仕様スプリング、丸ワッシャー付強度区分4.8
金属ネジ(鉄サラ小ネジ) FF-0000Eサラ小ネジ 廣杉計器金属ネジ(鉄サラ小ネジ) FF-0000Eサラ小ネジ廣杉計器
649税込714
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
材質表面処理3価クロメート頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応
六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSF-E(鉄/三価ホワイト) 廣杉計器六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSF-E(鉄/三価ホワイト)廣杉計器
559税込615特価
1パック(3個)
当日出荷から翌日出荷
材質表面処理三価クロメート
ピン・なべ6-ロブ小ねじ (平W+SW付) サイマコーポレーションピン・なべ6-ロブ小ねじ (平W+SW付)サイマコーポレーション
799税込879
1パック(45本)
3日以内出荷
星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら