3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。 硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
仕上三価クロメート 適合ドライバー♯2-H形
1箱(1000本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ホシモト樹脂ローレットビス
エコ商品
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 仕様ナイロンワッシャー、鉄ワッシャー付き 材質(頭部)ユリア樹脂、(ネジ部)鉄(SS) 表面処理三価クロメートメッキ 寸法D1(Φmm)30 寸法D2(Φmm)6 寸法L2(mm)18 寸法D3(Φmm)16 寸法M(mm)8 ねじ寸法MM8 寸法D4(Φmm)13 寸法t1(mm)3 寸法t2(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法D5(Φmm)16
1個
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理) 基台:ブラック 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)