新建材・石膏ボード・中空構造壁に。
あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。
傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。
通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。
材質鋼材
表面処理三価クロメート
簡単施工で均一な仕上がり。
ねじの着脱が自在。
スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。
カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。
材質鉄
表面処理三価クロメート
普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコ木工用ビスは施工後、そのまま頭部にキャップを付ける事ができます。ビス先端は鋭い槍先構造でメラミンボードなど表層が堅い部材に対しても簡単に打ちこむ事ができます。
ねじの呼びM4
材質SWCH18A(鉄)
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの着脱が可能で、簡単な施工で均一にい下げることができます。
用途中空壁・石膏ボード用
トラスコ品番268-2533
材質スチール
長さ(mm)60
全長(mm)54
下穴径(Φmm)9
寸法t(mm)3
寸法F(mm)44
適合板厚(mm)21~27
寸法E(mm)57.5
表面処理三価クロメート
呼称3号70
寸法J(mm)13.5
頭部径(Φmm)6.8
寸法G(mm)55
寸法K(mm)30
最大引張荷重(kN)0.34
適合径(Φmm)【ビス】4
1箱
¥719
税込¥791
当日出荷
関連キーワード