カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 機構部品(1)
さらに商品を絞り込む
  • 篠原電機(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(2)
  • M8(1)
  • M10(1)
  • M12(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 100(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • ABS(1)
  • (2)
    • 1(1)
    • 1.25(1)
    • 1.5(1)
    • 1.75(1)
    • 3価クロメート
    • その他(2)
    • なし(1)
    • ユニクロ(1)
    • 頭部グリーン(1)
    • エコロジープロダクト
      RoHS10物質対応(1)

    「マイナスねじ」の検索結果

    2件中 12
    商品の詳細情報を参照する場合は
    詳細表示が便利です
    並び替え
    絶縁丸ポスト(マイナスネジ) 篠原電機絶縁丸ポスト(マイナスネジ)篠原電機
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
    用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
    エコアジャスター LAMP(スガツネ工業)エコアジャスターLAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。<br />ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
    用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理材質(本体)ABS樹脂材質(ねじ部)仕上三価クロメート処理(ねじ部)ダークグレー(本体・底部)材質(底部)ABS樹脂
     使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら