20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、黒色の三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 種類平座金 表面処理三価黒亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(18個)ほか
115 税込127
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。 十字穴番号2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)
180 税込198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)
200 税込220
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地と比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 種類ばね座金 表面処理三価黒亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(14個)ほか
130 税込143
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、黒色亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 十字穴番号2 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価黒亜鉛めっき 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW、W付) 表面処理三価黒亜鉛めっき 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 十字穴番号2 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価黒亜鉛めっき 頭部形状ナベ組込 穴の形状プラスマイナス RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 十字穴番号2 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価黒亜鉛めっき 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価黒色クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(20000本)ほか
57,300 税込63,030
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価黒色クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価黒色クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10800本)ほか
34,660 税込38,126
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。冷間圧造製品です。耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価黒色クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(1000本)ほか
25,490 税込28,039
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1100個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)SCM435 穴の形状六角穴 表面処理三価クロメート(黒) 種類P=3(SW+JIS W組込) 規格JIS規格品 頭部形状六角穴付き 材質(スプリングワッシャ)SWRH 材質(ワッシャ)SPCC
1パック(6個)ほか
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質 表面処理黒色三価クロメートメッキ 穴の形状6ロブ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(19本)ほか
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

締付後の頭部出っ張りがありません。 クオビットとの食い付きが良く、トルク伝達も良好です。 抜け勾配がない為カムアウトしません。 市販の十字ビットも使用可能です。
頭部形状超極低頭 材質 表面処理黒色三価クロメート5μm以上 表面硬度HV400min 穴の形状十字クオ 材質/処理鉄/黒色三価クロメート5μm以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(31本)ほか
669 税込736
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(12000個)ほか
18,760 税込20,636
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

アジャスター底部に十字穴が付いているため、電動ドライバーなどで筐体に簡単に取り付けができ、作業の効率アップにつながります。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
質量(g)30 ねじ長さL1(mm)54 ねじ径MM8 材質(ねじ部) 耐荷重(N)2744 材質(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 サイズ三価クロメート:M3×6/M3×8/M4×8/M4×10、ニッケル:M3×8/M4×8、黒ニッケル:M3×6/M3×8/M4×8/M4×10 表面処理三価クロメート/ニッケル/黒ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,998 税込3,298
3日以内出荷

1袋(50個)
889 税込978
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1袋(50個)
889 税込978
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)