新建材・石膏ボード・中空構造壁に。
あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。
傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。
通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。
材質鋼材
表面処理三価クロメート
中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。
材質(本体)スチール製
表面処理三価クロメートメッキ
ねじの着脱が可能で、簡単な施工で均一にい下げることができます。
用途中空壁・石膏ボード用
トラスコ品番268-2533
材質スチール
長さ(mm)60
全長(mm)54
下穴径(Φmm)9
寸法t(mm)3
寸法F(mm)44
適合板厚(mm)21~27
寸法E(mm)57.5
表面処理三価クロメート
呼称3号70
寸法J(mm)13.5
頭部径(Φmm)6.8
寸法G(mm)55
寸法K(mm)30
最大引張荷重(kN)0.34
適合径(Φmm)【ビス】4
1箱
¥719
税込¥791
当日出荷
貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。
用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。
材質スチール
表面処理三価クロメート処理
適合材ALCパネル
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
表面処理三価クロメート
材質スチール
適合材中空壁
関連キーワード