カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(40)
    • 小ねじ(36)
    • 座金組込ねじ(2)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(3)
  • エスコ(33)
  • コノエ(2)
  • 篠原電機(2)
ねじの呼び
  • M2(1)
  • M2.6(1)
  • M3(5)
  • M4(18)
  • M5(17)
  • M6(16)
長さ(mm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(4)
  • 8(7)
  • 10(7)
  • 12(7)
  • 15(6)
  • 16(4)
  • 20(9)
  • 25(9)
  • 30(9)
  • 35(6)
  • 40(8)
  • 45(5)
  • 50(7)
  • 60(2)
  • 100(2)
頭部形状
頭部形状
なべ(3)
頭部形状
トラス(2)
頭部形状
丸皿(33)
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(1)
取付穴形状
十字穴(2)
材質
  • (7)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(3)
  • 0.7(36山)(3)
  • 0.8(3)
  • 1(3)
0.5・0.7(36山)・0.8・1
表面処理
  • 3価クロメート
  • 3価ステンコート(5)
  • 3価ブラック(16)
  • 3価ホワイト(18)
  • つや消し黒(7)
  • カラー(23)
  • クロメート(18)
  • クローム(16)
  • ゼロクローム(10)
  • ダクロタイズド(4)
  • ドブメッキ(5)
  • ニッケル(39)
  • ノンクローム(12)
  • ユニクロ(31)
  • ラスパート(4)
  • 亜鉛メッキ(6)
  • 生地/未処理(24)
  • 茶ブロンズ(21)
  • 黒亜鉛(25)
  • 黒染め(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸ネジ」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MIC (+)トラスタッピングねじ (鉄/三価クロメート) コノエMIC (+)トラスタッピングねじ (鉄/三価クロメート)コノエ
649税込714
1パック(28個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質スチール表面処理三価クロメートメッキ頭部形状トラス
MIC (+)トラス小ねじ (鉄/三価クロメート) コノエMIC (+)トラス小ねじ (鉄/三価クロメート)コノエ
649税込714
1パック(45個)ほか
10日以内出荷
高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質スチール表面処理三価クロメートメッキ頭部形状トラス
M6 x50mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/4本) エスコM6 x50mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/4本)エスコ
260税込286
1パック(4本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)50頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-650
M6 x45mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/4本) エスコM6 x45mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/4本)エスコ
260税込286
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-645長さ(mm)45ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M6 x40mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/5本) エスコM6 x40mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/5本)エスコ
260税込286
1パック(5本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-640長さ(mm)40ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M6 x35mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/6本) エスコM6 x35mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/6本)エスコ
260税込286
1パック(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-635長さ(mm)35ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M6 x30mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/7本) エスコM6 x30mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/7本)エスコ
260税込286
1パック(7本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-630長さ(mm)30ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M6 x25mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/7本) エスコM6 x25mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/7本)エスコ
260税込286
1パック(7本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-625長さ(mm)25ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M6 x20mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート) エスコM6 x20mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート)エスコ
260税込286
1袋(9本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-620長さ(mm)20ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M6 x15mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/10本) エスコM6 x15mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)エスコ
260税込286
1パック(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-615長さ(mm)15ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M6 x12mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/12本) エスコM6 x12mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/12本)エスコ
260税込286
1パック(12本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)12頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-612
M6 x10mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/11本) エスコM6 x10mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/11本)エスコ
260税込286
1パック(11本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-610長さ(mm)10ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M6 x 8mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/11本) エスコM6 x 8mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/11本)エスコ
260税込286
1パック(11本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)8頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-608
M5 x50mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/5本) エスコM5 x50mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/5本)エスコ
260税込286
1パック(5本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-550長さ(mm)50ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M5 x45mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/6本) エスコM5 x45mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/6本)エスコ
260税込286
1パック(6本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)45頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-545
M5 x40mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/7本) エスコM5 x40mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/7本)エスコ
260税込286
1パック(7本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)40頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-540
M5 x35mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/8本) エスコM5 x35mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/8本)エスコ
260税込286
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-535長さ(mm)35ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M5 x30mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/10本) エスコM5 x30mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)エスコ
260税込286
1パック(10本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)30頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-530
M5 x25mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/12本) エスコM5 x25mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/12本)エスコ
260税込286
1パック(12本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-525長さ(mm)25ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M5 x20mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/14本) エスコM5 x20mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/14本)エスコ
260税込286
1パック(14本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-520長さ(mm)20ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M5 x15mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/16本) エスコM5 x15mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/16本)エスコ
260税込286
1パック(16本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-515長さ(mm)15ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M5 x12mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/18本) エスコM5 x12mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/18本)エスコ
260税込286
1パック(18本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)12頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-512
M5 x10mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/17本) エスコM5 x10mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/17本)エスコ
260税込286
1パック(17本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-510長さ(mm)10ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M5 x 8mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/17本) エスコM5 x 8mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/17本)エスコ
260税込286
1パック(17本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)8頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-508
M4 x50mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/8本) エスコM4 x50mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/8本)エスコ
260税込286
1パック(8本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)50頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-450
M4 x45mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/9本) エスコM4 x45mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/9本)エスコ
260税込286
1パック(9本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-445長さ(mm)45ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M4 x40mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/10本) エスコM4 x40mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)エスコ
260税込286
1パック(10本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)40頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-440
M4 x35mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/12本) エスコM4 x35mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/12本)エスコ
260税込286
1パック(12本)
予約販売
ねじ径M4長さ(mm)35頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-435
M4 x30mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/15本) エスコM4 x30mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/15本)エスコ
260税込286
1パック(15本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)30頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-430
M4 x25mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/17本) エスコM4 x25mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/17本)エスコ
260税込286
1パック(17本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-425長さ(mm)25ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M4 x20mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/20本) エスコM4 x20mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/20本)エスコ
260税込286
1パック(20本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)20頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-420
M4 x15mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/25本) エスコM4 x15mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/25本)エスコ
260税込286
1パック(25本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-415長さ(mm)15ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M4 x12mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/30本) エスコM4 x12mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/30本)エスコ
260税込286
1パック(30本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)12頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-412
M4 x10mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/32本) エスコM4 x10mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/32本)エスコ
260税込286
1パック(32本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-410長さ(mm)10ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M4 x 8mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/32本) エスコM4 x 8mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/32本)エスコ
260税込286
1パック(32本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-408長さ(mm)8ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
6ロブナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) TRUSCO6ロブナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)TRUSCO
379税込417
1セット(35本)ほか
翌々日出荷
6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。
頭部形状ナベ材質鉄(三価クロメート)穴の形状6ロブ表面処理三価クロメート仕様スプリング、丸ワッシャー付強度区分4.8
絶縁丸ポスト(プラスネジ) 篠原電機絶縁丸ポスト(プラスネジ)篠原電機(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。 プラスドライバーで締め付けできます。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁丸ポスト(マイナスネジ) 篠原電機絶縁丸ポスト(マイナスネジ)篠原電機
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) TRUSCOナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)TRUSCO(12件のレビュー)
579税込637
1パック(45個)ほか
当日出荷から翌日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付) TRUSCOナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)TRUSCO(6件のレビュー)
579税込637
1パック(25個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
球ネジ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら