環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
表面処理3価クロメート
エスコ品番EA949NG-204
長さ(mm)4
ねじ径M2
頭部形状鍋頭
1パック(50本)
¥320
税込¥352
当日出荷
エスコ品番EA949NG-206
長さ(mm)6
ねじ径M2
表面処理3価クロメート
頭部形状鍋頭
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
エスコ品番EA949NG-205
長さ(mm)5
ねじ径M2
表面処理3価クロメート
頭部形状鍋頭
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
エスコ品番EA949NG-220
長さ(mm)20
ねじ径M2
表面処理3価クロメート
頭部形状鍋頭
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
エスコ品番EA949NG-212
長さ(mm)12
ねじ径M2
表面処理3価クロメート
頭部形状鍋頭
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
表面処理3価クロメート
エスコ品番EA949NG-230
長さ(mm)30
ねじ径M2
頭部形状鍋頭
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
材質鉄
表面処理3価クロメート
頭部形状サラ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2
長さ(mm)12
頭部形状皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NA-212
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
エスコ品番EA949NA-204
長さ(mm)4
ねじ径M2
表面処理三価クロメート
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
欠品中
ねじ径M2
長さ(mm)25
頭部形状皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NA-225
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M2
長さ(mm)20
頭部形状皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NA-220
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-208
長さ(mm)8
ねじ径M2
表面処理三価クロメート
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-215
長さ(mm)15
ねじ径M2
表面処理三価クロメート
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-210
長さ(mm)10
ねじ径M2
表面処理三価クロメート
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NG-210
長さ(mm)10
ねじ径M2
表面処理3価クロメート
頭部形状鍋頭
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
エスコ品番EA949NG-225
長さ(mm)25
ねじ径M2
表面処理3価クロメート
頭部形状鍋頭
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
エスコ品番EA949NG-208
長さ(mm)8
ねじ径M2
表面処理3価クロメート
頭部形状鍋頭
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
ねじ径M2
長さ(mm)5
頭部形状皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NA-205
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
表面処理3価クロメート
エスコ品番EA949NG-215
長さ(mm)15
ねじ径M2
頭部形状鍋頭
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)12
頭部形状皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NA-512
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。
トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ねじ部)鉄
表面処理(ねじ部)三価クロムクロメート
材質(ワッシャー)NBR
色ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
色ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)鉄
表面処理(ねじ部)三価クロムクロメート
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
ピッチ0.4
十字穴番号1
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメートめっき
頭部形状ナベ組込
厚さT(mm)平座金:0.4
首下長(mm)l:4
外径D1(Φmm)平座金:6
外径D2(Φmm)ばね座金:4
穴の形状十字穴
頭部径dk(mm)3.5
ねじの呼びM2
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部厚K(mm)1.3
1パック(10本)
¥179
税込¥197
翌々日出荷
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
種類平座金
表面処理三価クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード