カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
    • 木ねじ(1)
さらに商品を絞り込む
  • ウイング(1)
  • 天野製作所(1)
  • 55(2)
  • 7mm(1)
  • M7(1)
  • (2)
  • 3価クロメート
  • 3価ユニクロ(2)
  • クロメート(11)
  • シルバー(7)
  • ニッケル(3)
  • パシペート(11)
  • ブロンズ(3)
  • ユニクロ(7)
  • ラスパート(12)
  • 亜鉛メッキ(4)
  • 表面処理をもっと見る
  • 取付穴形状
    十字穴(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「木ビス」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
エースポイント フレームビス 木下地用 (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント フレームビス 木下地用 (鉄/三価クロメート)天野製作所
2,200税込2,420
1箱(100本)
4日以内出荷
先端に特殊ドリル先を採用し材割れ防止に力を発揮します。
用途タイトフレーム等材質呼び径7表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)13.7首下長(mm)55頭部高さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)7
タイトフレームビス 木下地用 ウイングタイトフレームビス 木下地用ウイング(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100本)
当日出荷
木下地折板屋根の施工に! 極太使用で高い山低い山の2条ネジがタイトフレームを下地にガッチリ固定。ガレージに、物置に、大型木造建築に。1箱に1本ビット付。
材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)14表面処理三価クロメートねじ径×長さ(mm)7.0×55穴の形状十字穴3番
平ビス特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら