12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アジャスターボルト(三価クロメートメッキ・樹脂付き) 大阪魂 動画あり
塩ビのラバー付きタイプになります。
材質 耐荷重(N)4903.3(参考値) 表面処理三価クロメートメッキ 種別樹脂付アジャスター 材質(樹脂部)塩ビ
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

標準受皿タイプのプラスチックラバー付きタイプです。ねじ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)プラスチック部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100度でも変形しない)に優れています。
用途コンベヤーなどの脚にあらゆる機械の調整ボルトに 材質ボルト・ナット/SS400相当、受皿/SS圧延鋼板(2t)、ラバー部分/プラスチック 耐荷重(N)3923 表面処理三価クロメート 種別樹脂付きアジャスター
1個
769 税込846
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


10.9六角穴付ボルト全ねじ(SCM435/三価クロメート/シーホースロックSL-358) 池田金属工業 動画あり
接着剤塗布作業の手間・ムラ・忘れをなくす。ゆるみ止め剤の種類・塗布範囲・粘度・色のオーダー可能。試作や小ロット・短納期に対応。環境に優しい水性タイプ。ハロゲンフリー・トルエンフリー
種別全ねじ 材質SCM435 使用温度範囲(℃)-40~170 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付 主成分エポキシ樹脂・マイクロカプセル(水性バインダー) 穴の形状六角穴
1箱(200本)ほか
12,200 税込13,420
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など 材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理 材質(本体)ABS樹脂 材質(ねじ部) 仕上三価クロメート処理(ねじ部) ダークグレー(本体・底部) 材質(底部)ABS樹脂
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ALCパネルに均等固着し、引張・剪断強度に優れます。2つのウィング(羽根)が共回りを防止します。ハンマーで打込むだけの簡単施工です。
用途ALCパネル用。照明器具取り付け、排気口取り付け、面格子取り付けなどに。 ねじの呼びW3/8 外径(Φmm)15.0 全長(mm)50 ねじ長さ(mm)20 ドリル径(Φmm)14.5 埋め込み深さ(mm)50 トラスコ品番376-5130 材質ナイロン 質量(g)10.5 表面処理三価クロメート処理 適合材ALCパネル 最大引張荷重kN(kgf)2.9[300] 穿孔深さ(mm)60 推奨締付トルク(N・m)5
1セット(50本)
6,298 税込6,928
4日以内出荷

栃木屋プラパート(22A)
エコ商品
木工用としてもご利用いただけます。
用途各種OA機器・計測器・木工製品等 材質PE、S、SPCE 質量(g)37 部品名称フット、シャフト、ナット 表面処理乳白色、3価クロメート 垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)1.96(200) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
4日以内出荷

栃木屋プラパート(22A)
エコ商品
木工用としてもご利用いただけます。
用途各種OA機器・計測器・木工製品等 材質PE、S、SPCE 質量(g)27 部品名称フット、シャフト、ナット 表面処理乳白色、3価クロメート 垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)1.96(200) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷

栃木屋プラパート(23A)
エコ商品
木工用としてもご利用いただけます。
用途各種OA機器・計測器・木工製品等 材質PE、S、SPCE 質量(g)33 部品名称フット、シャフト、ナット 表面処理乳白色、3価クロメート 垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)1.96(200) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
4日以内出荷

エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。
用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。 材質/仕上SUM22L 快削鋼(相当) 表面処理三価クロメート
1パック(15個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。307型(三つ穴タイプ)は軟鋼、強度の高いアルミ合金及び割れ易い硬質樹脂に適しています。
用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。 材質/仕上SUM22L 快削鋼(相当) 表面処理三価クロメート
1個ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることが少ないです。
用途緩み止め効果のあるナットとして。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(80個)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)