カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(37)
    • 六角穴付皿ボルト(1)
    • 皿小ねじ(33)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(1)
  • TRUSCO(6)
  • エスコ(26)
  • コノエ(2)
  • 八幡ねじ(2)
ねじの呼び
  • M2(1)
  • M3(2)
  • M4(1)
  • M5(30)
  • M6(1)
長さ(mm)
  • 5(3)
  • 8(4)
  • 10(6)
  • 12(5)
  • 15(4)
  • 16(3)
  • 20(6)
  • 25(5)
  • 30(5)
  • 35(4)
  • 40(5)
  • 45(4)
  • 50(4)
  • 55(2)
  • 60(2)
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 75(2)
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
丸皿(12)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
頭部形状
(20)
頭部形状
超極低頭(1)
材質
  • 鉄すべて(10)
  • SWCH(2)
取付穴形状
取付穴形状
ピン十字穴(1)
取付穴形状
六角穴(1)
取付穴形状
十字穴(4)
ピン十字穴・六角穴・十字穴
表面処理
  • 3価クロメート
  • 3価ステンコート(11)
  • 3価ブラック(30)
  • 3価ホワイト(40)
  • つや消し黒(19)
  • アロック(14)
  • カラー(15)
  • クロメート(33)
  • クローム(27)
  • ステンコート(12)
  • ゼロクローム(19)
  • ニッケル(47)
  • ノンクローム(31)
  • ブラック(35)
  • ユニクロ(32)
  • ラスパート(9)
  • 亜鉛黒(24)
  • 生地(25)
  • 茶ブロンズ(34)
  • 黒染め(40)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.8(6)
0.5・0.8
ねじ穴寸法
  • No.2(3)
No.2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「皿ねじ m5」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
+皿小ねじ 三価黒亜鉛めっき(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ 三価黒亜鉛めっき(少量パック)八幡ねじ
180税込198
1パック(4本)
翌々日出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。十字穴番号2RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付皿小ねじ 三価クロメート 八幡ねじ十字穴付皿小ねじ 三価クロメート八幡ねじ
144税込158
1パック(4個)
翌々日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。材質表面処理三価クロメート頭部形状穴の形状十字穴付RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
皿頭小ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO皿頭小ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,198税込1,318
1缶(180本)
5日以内出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール十字穴番号2適合ドライバープラスNo.2強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブ超極低頭ねじ 鉄 三価クロメート TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ 鉄 三価クロメートTRUSCO
769税込846
1パック(24本)
当日出荷から翌々日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ表面処理三価クロメート強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
MIC (+)皿タッピングねじ (鉄/三価クロメート) コノエMIC (+)皿タッピングねじ (鉄/三価クロメート)コノエ
649税込714
1パック(14個)ほか
10日以内出荷
部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質スチール表面処理三価クロメートメッキ頭部形状
MIC (+)皿小ねじ (鉄/三価クロメート) コノエMIC (+)皿小ねじ (鉄/三価クロメート)コノエ
649税込714
1パック(20個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質スチール表面処理三価クロメートメッキ頭部形状
M6 x40mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/5本) エスコM6 x40mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/5本)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-640長さ(mm)40ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M5 x50mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/5本) エスコM5 x50mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/5本)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-550長さ(mm)50ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M5 x45mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/6本) エスコM5 x45mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/6本)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)45頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-545
M5 x40mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/7本) エスコM5 x40mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/7本)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)40頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-540
M5 x35mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/8本) エスコM5 x35mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/8本)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-535長さ(mm)35ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M5 x30mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/10本) エスコM5 x30mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)30頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-530
M5 x25mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/12本) エスコM5 x25mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/12本)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-525長さ(mm)25ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M5 x20mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/14本) エスコM5 x20mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/14本)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-520長さ(mm)20ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M5 x15mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/16本) エスコM5 x15mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/16本)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-515長さ(mm)15ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M5 x12mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/18本) エスコM5 x12mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/18本)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)12頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-512
M5 x10mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/17本) エスコM5 x10mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/17本)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-510長さ(mm)10ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M5 x 8mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/17本) エスコM5 x 8mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/17本)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)8頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-508
M5 x50mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/6本) エスコM5 x50mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/6本)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)50頭部形状皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NA-550
M5 x45mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/7本) エスコM5 x45mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/7本)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-545長さ(mm)45ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
M5 x40mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/7本) エスコM5 x40mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/7本)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)40頭部形状皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NA-540
M5 x35mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/8本) エスコM5 x35mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/8本)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-535長さ(mm)35ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
M5 x30mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/11本) エスコM5 x30mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/11本)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)30頭部形状皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NA-530
M5 x25mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/14本) エスコM5 x25mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/14本)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)25頭部形状皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NA-525
M5 x20mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/16本) エスコM5 x20mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/16本)エスコ(1件のレビュー)
260税込286
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-520長さ(mm)20ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
M5 x15mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/18本) エスコM5 x15mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/18本)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)15頭部形状皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NA-515
M5 x12mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/21本) エスコM5 x12mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/21本)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)12頭部形状皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NA-512
M5 x10mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/20本) エスコM5 x10mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/20本)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)10頭部形状皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NA-510
M5 x 8mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/19本) エスコM5 x 8mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/19本)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)8頭部形状皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NA-508
M4 x 5mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/28本) エスコM4 x 5mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/28本)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-405長さ(mm)5ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
M3 x 5mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/57本) エスコM3 x 5mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/57本)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-305長さ(mm)5ねじ径M3表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
M2 x 5mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/70本) エスコM2 x 5mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/70本)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
ねじ径M2長さ(mm)5頭部形状皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NA-205
十字ピンナベ頭小ねじ(三価クロメート) TRUSCO十字ピンナベ頭小ねじ(三価クロメート)TRUSCO
449税込494
1セット(27本)ほか
当日出荷
十字溝の中央にピンが立っている形状のため通常の工具では取り外しができません。
頭部形状ナベ材質鉄(三価クロメート)穴の形状十字ピン表面処理三価クロメート強度区分A2-50相当
(+)超極低頭小ねじ(鉄/三価クロメート) 大阪魂(+)超極低頭小ねじ(鉄/三価クロメート)大阪魂(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(50個)
当日出荷
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート頭部形状超極低頭穴の形状十字穴
六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
789税込868
1パック(25個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質頭部形状六角穴付き皿仕様SSS規格品(SSS002-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
679税込747
1パック(90個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
ボルトンパック 皿頭タッピングネジ(三価クロメート・白) TRUSCOボルトンパック 皿頭タッピングネジ(三価クロメート・白)TRUSCO(1件のレビュー)
659税込725
1パック(14個)ほか
当日出荷
頭部形状材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)穴の形状十字穴表面処理3価クロメート
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら