4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など 材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理 材質(本体)ABS樹脂 材質(ねじ部) 仕上三価クロメート処理(ねじ部) ダークグレー(本体・底部) 材質(底部)ABS樹脂
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準受皿タイプのプラスチックラバー付きタイプです。ねじ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)プラスチック部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100度でも変形しない)に優れています。
用途コンベヤーなどの脚にあらゆる機械の調整ボルトに 材質ボルト・ナット/SS400相当、受皿/SS圧延鋼板(2t)、ラバー部分/プラスチック 耐荷重(N)3923 表面処理三価クロメート 種別樹脂付きアジャスター
1個
769 税込846
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

アジャスターボルト(三価クロメートメッキ・樹脂付き) 大阪魂 動画あり
塩ビのラバー付きタイプになります。
材質 耐荷重(N)4903.3(参考値) 表面処理三価クロメートメッキ 種別樹脂付アジャスター 材質(樹脂部)塩ビ
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイワアドテックD-A/D-B 標準受皿タイプ
ねじ軸は回転し、多少傾きます。 あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプ。コンベヤーなどの脚等、大量に使用される場合には安価な標準受皿タイプがお奨めです。 D-Aはネジ径M16・M20、D-Bはネジ径M12に各々対応しています。
耐荷重(N)4903
1個
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)