カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(74)
  • 機構部品(12)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(9)
  • 栃木屋(3)
  • TRUSCO(16)
  • サンコーテクノ(12)
  • 天野製作所(11)
  • ウイング(10)
  • サン・ファスナー部品(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • エイ・ワイ・ファスナー(2)
  • 廣杉計器(2)
  • 八幡ねじ(2)
  • 由良産商(2)
  • コノエ(1)
  • サンライズ(1)
  • ユニカ(1)
  • ダイワアドテック(1)
  • ファスリンク(1)
  • サイマコーポレーション(1)
  • カメダデンキ(1)
ねじの呼び
  • 3.5mm(2)
  • 4mm(6)
  • 5mm(7)
  • M2.6(2)
  • M3(11)
  • M4(18)
  • M4.2(3)
  • M4.8(3)
  • M5(17)
  • M6(27)
  • M8(23)
  • M10(22)
  • M12(20)
  • M16(16)
  • M20(11)
  • M24(4)
  • W5/16(4)
  • W3/8(13)
  • W1/2(7)
  • W5/8(4)
長さ(mm)
  • 6(7)
  • 8(7)
  • 10(12)
  • 12(13)
  • 13(7)
  • 15(15)
  • 16(14)
  • 19(9)
  • 20(17)
  • 25(24)
  • 30(26)
  • 35(19)
  • 40(23)
  • 45(17)
  • 50(25)
  • 60(22)
  • 65(7)
  • 70(17)
  • 80(8)
  • 90(7)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(1)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
  • 鉄すべて(75)
  • S45C(1)
  • SCM435(2)
  • SS400(5)
  • SWCH(4)
  • SWCH10R(1)
  • SWRCH(1)
種別
  • 種別全ねじ(5)
頭部形状
頭部形状
なべ(7)
頭部形状
ボタン(1)
頭部形状
低頭(2)
頭部形状
六角(3)
頭部形状
六角穴付き(2)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
頭部形状
極低頭(1)
頭部形状
超極低頭(1)
なべ・ボタン・低頭・六角・六角穴付き・六角穴付き皿・極低頭・超極低頭
ねじ山種類
  • メートル並目(3)
メートル並目
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(7)
  • 0.7(36山)(9)
  • 0.8(11)
  • 1(12)
  • 1.25(8)
  • 1.5(5)
  • 1.75(7)
  • 2(5)
  • 2.5(5)
  • 3(4)
  • 3.5(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3・3.5
表面処理
  • 3価クロメート
  • 3価ブラック(46)
  • 3価ホワイト(116)
  • 3価ユニクロ(74)
  • その他(19)
  • クロメート(112)
  • クローム(21)
  • グリーンクロメート(17)
  • シルバー(25)
  • ダクロ(20)
  • ドブ(30)
  • ニッケル(70)
  • パシペート(87)
  • ユニクロ(144)
  • ラスパート(32)
  • 亜鉛黒(19)
  • 生地(108)
  • 電気亜鉛メッキ(26)
  • 黒染め(53)
  • 黒色酸化皮膜(41)
取付穴形状
取付穴形状
ピン十字穴(2)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(1)
取付穴形状
六角穴(4)
取付穴形状
十字穴(15)
ピン十字穴・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「長ネジ」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エースポイント フレームビス 鉄下地用 (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント フレームビス 鉄下地用 (鉄/三価クロメート)天野製作所
3,300税込3,630
1箱(350本)ほか
4日以内出荷
頭の高さを抑えたΦ6.4mmのドリルねじ
用途適応板厚2.3mm~6.0mm材質呼び径6適合板厚(mm)2.3~6.0表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)13.7頭部高さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)6.4
エースポイント ロングIX ナベ座 (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント ロングIX ナベ座 (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,900税込2,090
1箱(150本)ほか
4日以内出荷
頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き
用途適応板厚2.3mm~9.0mm材質呼び径5適合板厚(mm)2.3~9.0表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)10.8頭部高さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.8
エースポイント ロングIX サラ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント ロングIX サラ (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,900税込2,090
1箱(140本)ほか
4日以内出荷
頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き
用途適応板厚2.3mm~9.0mm材質呼び径5適合板厚(mm)2.3~9.0表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)9.7RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.8
エースポイント Tヘッドドリル (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント Tヘッドドリル (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,700税込1,870
1箱(300本)ほか
4日以内出荷
今注目されている低頭タイプのドリルねじ不陸を最大限に抑えた超低頭(0.9mm)
用途不陸がないように施工したい箇所美観重視水切り(外壁)材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント ステンキャップ シーリングワッシャー付き (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント ステンキャップ シーリングワッシャー付き (鉄/三価クロメート)天野製作所
3,300税込3,630
1箱(80本)ほか
4日以内出荷
頭部に耐食性の優れたSUS304のキャップを被せると共に、防水性の高いパッキン一体型のワッシャーを採用しました。
用途角波工事(外壁)材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント HEX (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント HEX (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,400税込1,540
1箱(70本)ほか
4日以内出荷
六角頭のタッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,100税込1,210
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント サラ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント サラ (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,100税込1,210
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント サラリーマー (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント サラリーマー (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,500税込1,650
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
リーマー付きドリルねじです。先端のリーマーが木材や合板等にバカ穴を空け、浮きや刃先の焼き付けを防止します。
用途木材・合板等を鉄骨に取り付ける際に最適です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント 小頭サラ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント 小頭サラ (鉄/三価クロメート)天野製作所
2,400税込2,640
1箱(1000本)
4日以内出荷
座ぐり穴付きのサッシや金物の取り付け、ランナーやスタッドの締結に適した頭径が小さい皿頭形状のドリルねじです。
用途サッシ枠の取り付けなどに使用します。材質呼び径4適合板厚(mm)1.2~3.2表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.2
エースポイント シンワッシャー (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント シンワッシャー (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,400税込1,540
1箱(120本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのシンワッシャータッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。
用途外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用します。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
高ナット(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ高ナット(鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
45,540税込50,094
1ケース(720本)ほか
6日以内出荷
高さが高い(30~50mm)両面取りの六角ナットです。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途おねじに締付け、固定のほかに、ねじの継手用、長さ調節用に使用します。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
翼万能ビス 匠のカット〈徳用箱入〉 ウイング翼万能ビス 匠のカット〈徳用箱入〉ウイング
1,598税込1,758
1箱(400本)ほか
翌日出荷
新開発の先端カット形状「匠のカット」。「匠のカット」が材料を効果的に切削。打込み速度大幅アップ、打込みトルク大幅低減、木割れ防止機能向上。表面処理は新採用の三価クロメートイエロー。
用途木造作作業全般。材質表面処理三価クロメートイエロー穴の形状十字穴2番
エーエルシーアンカーおねじ サンコーテクノエーエルシーアンカーおねじサンコーテクノ
5,120税込5,632
1個(20個)
4日以内出荷
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等材質【本体・スリーブ】スチール【カラー】樹脂表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ミニキャップビス〈ビニール袋入〉 ウイングミニキャップビス〈ビニール袋入〉ウイング
270税込297
1箱(10本)
翌々日出荷
あえて専用ビスに!ビスとキャップをセットで使用する専用のビスです。吊戸棚・家具・クローゼット・収納等の内装仕上げに最適。ビス10本、キャップ10個のセット品。
材質頭径(Φmm)10表面処理三価クロメート穴の形状十字穴2番
翼万能ビス〈小箱入〉 ウイング翼万能ビス〈小箱入〉ウイング
660税込726
1箱(175本)
翌々日出荷
新開発の先端カット形状「匠のカット」。「匠のカット」が材料を効果的に切削。打込み速度大幅アップ、打込みトルク大幅低減、木割れ防止機能向上。表面処理は新採用の三価クロメートイエロー。
用途木造作作業全般。材質ねじ長さ(mm)30頭径(Φmm)8表面処理三価クロメートイエローねじ径×長さ(mm)3.8×45穴の形状十字穴2番
高ナット  三価クロメート 八幡ねじ高ナット 三価クロメート八幡ねじ
200税込220
1パック(3個)
3日以内出荷
高さが高い(20~50mm)両面取りの六角ナットです。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途おねじに締付け、固定のほかに、ねじの継手用、長さ調節用に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価クロメート(青白色)RoHS指令(10物質対応)対応
アローアンカー 三価クロメート 由良産商アローアンカー 三価クロメート由良産商
505税込556
1パック(3本)ほか
3日以内出荷
ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。環境にやさしい三価クロメート鍍金を使用。
材質SS400表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ミニキャップビス ビス単品 ウイングミニキャップビス ビス単品ウイング
929税込1,022
1箱(100本)
翌々日出荷
ビスのみの単品商品。
材質頭径(Φmm)10表面処理三価クロメート穴の形状十字穴2番
プラグアンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナープラグアンカー(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(50本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。表面処理三価クロメート
10.9 六角トリーマ組込 I-3(SW+丸W組込み) 三価クロメート品 由良産商10.9 六角トリーマ組込 I-3(SW+丸W組込み) 三価クロメート品由良産商
599税込659
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質構造用合金鋼(SCM)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角強度区分10.9ねじ精度(JIS)6g(ボルト)
アジャストボルト重量物用 サン・ファスナー部品アジャストボルト重量物用サン・ファスナー部品
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。
用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。
アジャストボルトドーム型重量物用 サン・ファスナー部品アジャストボルトドーム型重量物用サン・ファスナー部品
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。
用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。
アジャストボルト標準 サン・ファスナー部品アジャストボルト標準サン・ファスナー部品
659税込725
1本
当日出荷から10日以内出荷
標準タイプのアジャストボルトです。
用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。ねじピッチ1.75ねじ径M12
タイトフレームビス プラケース入 ウイングタイトフレームビス プラケース入ウイング
799税込879
1パック(20本)
翌々日出荷
極太の高低2条ネジがタイトフレームを下地にスムースにガッチリ固定。高い引抜保持力を保ちながら、木割れせず節があっても楽々打ち込める先端錐先形状。極太のネジのため多種多様な用途にお使いいただけます。
用途ガレージ、物置、大型木造建築等木下地のタイトフレームの固定に最適。材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)14表面処理三価クロメートねじ径×長さ(mm)7.0×55穴の形状十字穴3番
シンワッシャービス プラケース入 ウイングシンワッシャービス プラケース入ウイング
739税込813
1パック(80本)ほか
翌々日出荷
スッと入る特殊先端形状。ビスがこけない、滑らない、細かい切粉(鉄粉)がでない。しっかり抑えの効く、高さを抑えたシンワッシャーヘッド。使い易い少量パック。
用途金属屋根、金属外壁の固定など木下地板金施工全般。材質表面処理三価クロメートねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)11穴の形状十字穴2番
フラットヘッドビス プラケース入 ウイングフラットヘッドビス プラケース入ウイング
909税込1,000
1パック(80本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
スッと入る特殊先端形状。ビスがこけない、滑らない、細かい切粉(鉄粉)がでない。不陸を解消する厚さ1mmのフラットヘッド。使い易い少量パック。
用途金属屋根、金属外壁の固定など木下地板金施工全般。材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)10表面処理三価クロメート穴の形状十字穴2番
アジャスターボルト コノエアジャスターボルトコノエ(1件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷から3日以内出荷
台座径が37mmのプレスタイプです。
用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。材質表面処理三価クロメート許容荷重(N)3920台座径(Φmm)37
サンアジャストボルト重荷重用固定用穴付 サン・ファスナー部品サンアジャストボルト重荷重用固定用穴付サン・ファスナー部品
3,598税込3,958
1本
10日以内出荷
太径のボルトで重荷重に耐えるアジャストボルトです。 アンカー固定用穴が付いています。
用途高さ調整ボルトです。 工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。ねじ径M24ねじピッチ3
サンアジャストボルト重荷重用 サン・ファスナー部品サンアジャストボルト重荷重用サン・ファスナー部品
3,398税込3,738
1本
10日以内出荷
太径のボルトで重荷重に耐えるアジャストボルトです。
用途高さ調整ボルトです。 工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。ねじ径M24ねじピッチ3
アンカーバード ANCHOR BIRDSアンカーバードANCHOR BIRDS
33,980税込37,378
1箱(25個)
3日以内出荷
撤去ができるため、サビやコンクリートのひび割れを防止します。
用途各種改修工事や点検用足場に。下穴径(Φmm)18ねじ長さ(mm)20表面処理三価クロメート埋め込み深さ(mm)52最大引張荷重(kN)25.82施工トルク(N・m)(標準)30
六角サポーター 三価クロメート TRUSCO六角サポーター 三価クロメートTRUSCO
1,698税込1,868
1セット(10個)
当日出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。ねじ径M4ねじ長さ(mm)オス10、メス10材質鉄、三価クロメートメッキ仕様オス-メスタイプ、六角タイプトラスコ品番487-9104全長(mm)50質量(g)161対辺(mm)7表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 0698
六角ナットハードロックナット(リム付・スチール) TRUSCO六角ナットハードロックナット(リム付・スチール)TRUSCO
969税込1,066
1セット(15個)
翌日出荷
ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。 おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。 繰り返し使用が可能です。 ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。 振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所材質スチール(SS400相当)表面処理三価クロメートメッキ仕上げトラスコ品番818-8156質量(g)37.9ねじピッチ0.8寸法D(mm)9.2寸法E(mm)9.2寸法B(mm)8寸法l(mm)7.2寸法s(mm)8寸法m(mm)7.2寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×0.8
NEWロックナット(スチール) TRUSCONEWロックナット(スチール)TRUSCO
969税込1,066
1セット(5個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
凹型ナットと偏芯凸型座金の組合せ作用で強力な緩み止め効果を発揮します。 シングルナットで汎用工具で締め込み作業は一回でできますのでダブルナット型や抵抗型に比べて速く簡単に作業ができます。
用途高速道路、橋梁、トンネル等高度の安全性を要求される構造物に。表面処理三価クロメート材質(ナット)SWCH10R相当材質(座金)SAE1060相当
超低頭小ねじ(スチール) TRUSCO超低頭小ねじ(スチール)TRUSCO(2件のレビュー)
669税込736
1セット(34本)ほか
当日出荷から翌日出荷
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭強度区分4.8相当
アジャスターフット(長ネジタイプ) 栃木屋アジャスターフット(長ネジタイプ)栃木屋
3,298税込3,628
1個
当日出荷
足ゴムに非汚染性に優れたシリコンゴムを採用したアジャスターフットです。車輪径が大きいキャスターと併用できるようネジ部が長くなっています。 規格外(200mm以下)も製作可能です(受注生産)。 取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途搬送機・産業機械・その他材質SWCH、PA、SPC、SPCC、Q(シリコンゴム)、SUS質量(g)618部品名称アジャストボルト、ナイロンワッシャー、カバー、芯金、足ゴム、E型止め輪表面処理3価クロメート(黒)、原色、3価クロメート、白色RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター AD-502-P型 LAMP(スガツネ工業)アジャスター AD-502-P型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
199税込219
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
アジャスター底部に十字穴が付いているため、電動ドライバーなどで筐体に簡単に取り付けができ、作業の効率アップにつながります。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
質量(g)30ねじ長さL1(mm)54ねじ径MM8材質(ねじ部)耐荷重(N)2744材質(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
シンワッシャービス ウイングシンワッシャービスウイング(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(500本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
驚異の食いつき!作業効率アップ! 驚異の食いつきの速さを実現する先端特殊形状。ビス打ち込み時にこけない。作業時間短縮。しっかり抑えが効く、高さを抑えたシンワッシャーヘッド。
材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)11表面処理三価クロメート穴の形状十字穴2番
板金フラットヘッドビス ウイング板金フラットヘッドビスウイング(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(500本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
驚異の食いつき!作業効率アップ! 驚異の食いつきの速さを実現する先端特殊形状。ビス打ち込み時にこけない。作業時間短縮。不陸を解消する厚さ1mmのフラットヘッド。
材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)10表面処理三価クロメート穴の形状十字穴2番
タイトフレームビス 木下地用 ウイングタイトフレームビス 木下地用ウイング(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100本)
当日出荷
木下地折板屋根の施工に! 極太使用で高い山低い山の2条ネジがタイトフレームを下地にガッチリ固定。ガレージに、物置に、大型木造建築に。1箱に1本ビット付。
材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)14表面処理三価クロメートねじ径×長さ(mm)7.0×55穴の形状十字穴3番
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら