5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
驚きの作業性!(細いビスですが倒れにくい)
用途細い木材や割れやすい箇所の施工等 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(310本)
1,700 税込1,870
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頭部形状がシンワッシャーで薄いため、上からボード貼りも楽々OK
用途ランナーとスタッドの結合、薄い鋼板の結合等 材質 表面処理三価クロメート 頭部径(Φmm)8 首下長(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)4.2
1箱(1000本)
2,200 税込2,420
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭の高さを抑えたΦ6.4mmのドリルねじ
用途適応板厚2.3mm~6.0mm 材質 呼び径6 適合板厚(mm)2.3~6.0 表面処理三価クロメート 頭部径(Φmm)13.7 頭部高さ(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)6.4
1箱(300本)ほか
3,300 税込3,630
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 仕様ナイロンワッシャー、鉄ワッシャー付き 材質(頭部)ユリア樹脂、(ネジ部)鉄(SS) 表面処理三価クロメートメッキ 寸法D1(Φmm)30 寸法D2(Φmm)6 寸法L2(mm)18 寸法D3(Φmm)16 寸法M(mm)8 ねじ寸法MM8 寸法D4(Φmm)13 寸法t1(mm)3 寸法t2(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法D5(Φmm)16
1個
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの着脱が可能で、簡単な施工で均一にい下げることができます。
用途中空壁・石膏ボード用 トラスコ品番268-2533 材質スチール 長さ(mm)60 全長(mm)54 下穴径(Φmm)9 寸法t(mm)3 寸法F(mm)44 適合板厚(mm)21~27 寸法E(mm)57.5 表面処理三価クロメート 呼称3号70 寸法J(mm)13.5 頭部径(Φmm)6.8 寸法G(mm)55 寸法K(mm)30 最大引張荷重(kN)0.34 適合径(Φmm)【ビス】4
1箱
719 税込791
当日出荷