エスコ品番EA949NA-440
長さ(mm)40
ねじ径M4
表面処理三価クロメート
頭部形状皿頭
1パック(12本)
¥260
税込¥286
当日出荷
エスコ品番EA949NA-450
長さ(mm)50
ねじ径M4
表面処理三価クロメート
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
エスコ品番EA949NA-204
長さ(mm)4
ねじ径M2
表面処理三価クロメート
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
材質鉄
表面処理三価クロメート
頭部形状皿
穴の形状十字穴付
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
エスコ品番EA949NA-420
長さ(mm)20
ねじ径M4
表面処理三価クロメート
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)15
頭部形状皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NA-415
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-425
長さ(mm)25
ねじ径M4
表面処理三価クロメート
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)30
頭部形状皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NA-430
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)35
頭部形状皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NA-435
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-410
長さ(mm)10
ねじ径M4
表面処理三価クロメート
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-445
長さ(mm)45
ねじ径M4
表面処理三価クロメート
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-412
長さ(mm)12
ねじ径M4
表面処理三価クロメート
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)8
頭部形状皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NA-408
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-405
長さ(mm)5
ねじ径M4
表面処理三価クロメート
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)40
頭部形状丸皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NC-440
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)50
頭部形状丸皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NC-450
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)35
頭部形状丸皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NC-435
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-410
長さ(mm)10
ねじ径M4
表面処理三価クロメート
頭部形状丸皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
頭部形状皿
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
穴の形状十字穴
表面処理3価クロメート
ねじ径M4
長さ(mm)20
頭部形状丸皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NC-420
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質スチール
表面処理三価クロメートメッキ
頭部形状皿
エスコ品番EA949NC-415
長さ(mm)15
ねじ径M4
表面処理三価クロメート
頭部形状丸皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-425
長さ(mm)25
ねじ径M4
表面処理三価クロメート
頭部形状丸皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)12
頭部形状丸皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NC-412
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-445
長さ(mm)45
ねじ径M4
表面処理三価クロメート
頭部形状丸皿頭
1パック(9本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)30
頭部形状丸皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NC-430
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-408
長さ(mm)8
ねじ径M4
表面処理三価クロメート
頭部形状丸皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-650
長さ(mm)50
ねじ径M6
表面処理三価クロメート
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-645
長さ(mm)45
ねじ径M6
表面処理三価クロメート
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6
長さ(mm)50
頭部形状丸皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NC-650
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-645
長さ(mm)45
ねじ径M6
表面処理三価クロメート
頭部形状丸皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄
頭部形状六角穴付き皿
仕様SSS規格品(SSS002-1977)
種別全ねじ
表面処理三価クロメート
穴の形状六角穴
強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
ねじ山種類メートル並目
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
適合ドライバープラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)対応
部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質スチール
表面処理三価クロメートメッキ
頭部形状皿
材質鉄
表面処理3価クロメート
頭部形状サラ
RoHS指令(10物質対応)対応
十字溝の中央にピンが立っている形状のため通常の工具では取り外しができません。
頭部形状ナベ
材質鉄(三価クロメート)
穴の形状十字ピン
表面処理三価クロメート
強度区分A2-50相当
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ
表面処理三価クロメート
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。
材質鉄
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
座ぐり穴付きのサッシや金物の取り付け、ランナーやスタッドの締結に適した頭径が小さい皿頭形状のドリルねじです。
用途サッシ枠の取り付けなどに使用します。
材質鉄
呼び径4
適合板厚(mm)1.2~3.2
表面処理三価クロメート
頭部径(Φmm)5.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ外径(mm)4.2
関連キーワード