5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

プラグ内蔵式の為下穴が小径で済み作業性に優れています。プラグの脱落がなく上向き施工がスムーズ。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに使用。
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け 表面処理三価クロメート処理 適合サイズW3/8 比例最大荷重(kN)9.8(1000) RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類ウィット
1箱(100本)
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け 表面処理三価クロメート処理
1箱(50本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10本)ほか
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。 表面処理三価クロメート仕上げ 適合材コンクリート
1パック(6本)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)