カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(9)
    • 六角ボルト(2)
    • 六角穴付ボルト(7)
さらに商品を絞り込む
  • 八幡ねじ(7)
  • YFS(2)
  • 40(2)
  • 45(5)
  • 50(6)
  • 55(5)
  • 60(5)
  • 65(5)
  • 70(5)
  • 75(5)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 長さ(mm)をもっと見る
  • M10(7)
  • 1.5(7)
  • 鉄すべて(8)
  • SCM435(2)
    • 頭部形状
      六角(3)
    • 頭部形状
      六角穴付き(6)
    • 種別
      半ねじ(8)
    • 3価ブラック(21)
    • 3価ホワイト(31)
    • クロメート(42)
    • クローム(20)
    • ダクロ(18)
    • ニッケル(18)
    • ユニクロ(33)
    • 生地(22)
    • 黒染め(26)
    • 黒色酸化皮膜(26)
    • 表面処理をもっと見る
    • 取付穴形状
      六角穴(6)
    • エコロジープロダクト
      RoHS10物質対応(7)
    • エコロジープロダクト
      バイオマスマーク認定(2)

    「m10 半ねじ」の検索結果

    関連キーワード
    9件中 19
    商品の詳細情報を参照する場合は
    詳細表示が便利です
    並び替え
    六角ボルト 半ねじ 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 半ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)八幡ねじ
    240税込264
    1パック(4本)ほか
    翌々日出荷
    六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別半ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
    六角ボルト 半ねじ 三価クロメート 八幡ねじ六角ボルト 半ねじ 三価クロメート八幡ねじ
    232税込255
    1パック(2個)
    翌々日出荷
    バイオマス袋に入った六角ボルトです。
    用途設備など一般的な取付けに使用。種別半ねじ材質表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
    六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
    200税込220
    1パック(4本)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。<br />合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。<br />耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。<br />生地に比べ耐食性があります。<br />RoHSなど環境規制対応品です。種別半ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
    六角穴付ボルト 半ねじ 三価クロメート 八幡ねじ六角穴付ボルト 半ねじ 三価クロメート八幡ねじ
    168税込185
    1パック(4個)ほか
    翌々日出荷
    バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
    用途設備など一般的な取付けに使用。<br />六角ボルトより強度が必要な締結に。種別半ねじ材質SCM435相当表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
    10.9六角ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS10.9六角ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジYFS
    1,467税込1,614
    1箱(100本)ほか
    4日以内出荷
    幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。<br />SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9
    用途耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
    六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
    134税込147
    1パック(4本)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。<br />合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。<br />耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。<br />生地に比べ耐食性があります。<br />RoHSなど環境規制対応品です。種別半ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
    六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (中量パック)八幡ねじ
    400税込440
    1パック(20本)ほか
    翌々日出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。<br />合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。<br />耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。<br />生地に比べ耐食性があります。<br />RoHSなど環境規制対応品です。種別半ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
    10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジYFS
    158税込174
    1パック(1本)ほか
    4日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。<br />大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)<br />加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。<br />YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。<br />ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。<br />特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。<br />その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。<br />そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。<br />さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
    材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
    六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (中量パック)八幡ねじ
    267税込294
    1パック(20本)ほか
    翌々日出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。<br />合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。<br />耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。<br />生地に比べ耐食性があります。<br />RoHSなど環境規制対応品です。種別半ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
     使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら