142件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート 頭部形状超極低頭 穴の形状十字穴
1パック(50個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エスコ品番EA949NG-306 長さ(mm)6 ねじ径M3 表面処理3価クロメート 頭部形状鍋頭
1パック(50本)
320 税込352
当日出荷

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。 材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白) 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(90個)
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ねじ径M3 長さ(mm)15 頭部形状皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NA-315
1パック(45本)
260 税込286
当日出荷

エスコ品番EA949NA-350 長さ(mm)50 ねじ径M3 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1パック(10本)
260 税込286
当日出荷

軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。 表面処理三価クロメートメッキ 材質(ねじ部)
1パック(90本)ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

表面処理3価クロメート エスコ品番EA949NG-305 長さ(mm)5 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1パック(50本)
320 税込352
翌日出荷

表面処理3価クロメート エスコ品番EA949NG-304 長さ(mm)4 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1パック(50本)
320 税込352
翌日出荷

エスコ品番EA949NA-330 長さ(mm)30 ねじ径M3 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1パック(25本)
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NG-308 長さ(mm)8 ねじ径M3 表面処理3価クロメート 頭部形状鍋頭
1パック(50本)
320 税込352
翌日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)45 頭部形状皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NA-345
1パック(13本)
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NA-310 長さ(mm)10 ねじ径M3 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1パック(60本)
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NA-335 長さ(mm)35 ねじ径M3 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1パック(17本)
260 税込286
翌日出荷

1パック(50本)
320 税込352
翌日出荷

表面処理3価クロメート エスコ品番EA949NG-325 長さ(mm)25 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1パック(25本)
320 税込352
翌日出荷

エスコ品番EA949NA-340 長さ(mm)40 ねじ径M3 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1パック(15本)
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NA-320 長さ(mm)20 ねじ径M3 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1パック(37本)
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NA-312 長さ(mm)12 ねじ径M3 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1パック(54本)
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NG-330 長さ(mm)30 ねじ径M3 表面処理3価クロメート 頭部形状鍋頭
1パック(20本)
320 税込352
翌日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)25 頭部形状皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NA-325
1パック(32本)
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NG-312 長さ(mm)12 ねじ径M3 表面処理3価クロメート 頭部形状鍋頭
1パック(40本)
320 税込352
翌日出荷

エスコ品番EA949NG-315 長さ(mm)15 ねじ径M3 表面処理3価クロメート 頭部形状鍋頭
1パック(40本)
320 税込352
翌日出荷

エスコ品番EA949NA-305 長さ(mm)5 ねじ径M3 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1パック(57本)
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NG-320 長さ(mm)20 ねじ径M3 表面処理3価クロメート 頭部形状鍋頭
1パック(30本)
320 税込352
翌日出荷

エスコ品番EA949NA-308 長さ(mm)8 ねじ径M3 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1パック(68本)
260 税込286
翌日出荷

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 材質低炭素鋼 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(91個)ほか
579 税込637
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質 形状ナベ頭 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(30個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価ホワイト 十字穴番号#2 表面処理3価クロメート 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1パック(134個)ほか
特価
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1パック(185個)ほか
特価
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付 材質低炭素鋼 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(66個)ほか
579 税込637
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質 表面処理3価クロメート 頭部形状サラ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭 強度区分4.8相当
1セット(34本)
669 税込736
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット(56本)
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価ホワイト 表面処理3価クロメート 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1パック(123個)ほか
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1パック(141個)ほか
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目(左)
1パック(6個)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

【バネ座金+JIS小形平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
頭部形状ナベセムス 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価クロメート 種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)
1箱(120本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(39個)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

用途十字穴付小ネジの代表的なもの 頭部形状ナベ 材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白) 穴の形状十字穴 表面処理3価クロメート
1パック(134個)ほか
679 税込747
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質スチール 表面処理三価クロメートメッキ 頭部形状トラス
1パック(134個)ほか
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)