カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(46)
    • ワッシャー(金属)(14)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(4)
  • 八幡ねじ(19)
  • TRUSCO(9)
  • コノエ(7)
  • 由良産商(3)
  • 廣杉計器(2)
  • 篠原電機(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
ねじの呼び
  • M3(38)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(2)
  • M8(1)
  • M10(1)
外径(Φmm)
  • 5.9(4)
  • 6(1)
  • 6.5(2)
  • 7(2)
  • 8(3)
厚さ(mm)
  • 0.45(2)
  • 0.5(6)
  • 0.5~0.7(1)
  • 0.7(4)
材質
  • 鉄すべて(42)
  • SCM435(4)
  • SWCH(2)
  • SWRH(1)
  • 炭素鋼(2)
表面処理
  • 3価クロメート
  • 3価ブラック(92)
  • 3価ホワイト(114)
  • その他(14)
  • アロック(9)
  • カラー(7)
  • クロメート(115)
  • クローム(66)
  • スズコバルト(35)
  • ゼロクローム(29)
  • ダクロタイズド(9)
  • ニッケル(158)
  • ノンクローム(59)
  • パーカー(7)
  • ユニクロ(108)
  • 生地/未処理(117)
  • 茶ブロンズ(19)
  • 黒ニッケル(7)
  • 黒亜鉛(82)
  • 黒染め(56)
内径(Φmm)
  • 3.1(2)
  • 3.2(4)
  • 3.3(2)
  • 3.6(2)
3.1・3.2・3.3・3.6
種類
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)(4)
種類
平座金(ワッシャー)(7)
種類
歯付き座金(4)
ばね座金(スプリングワッシャー)・平座金(ワッシャー)・歯付き座金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(2)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 座金」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじセット(六角アプセットP-3)(三価クロメート) 八幡ねじねじセット(六角アプセットP-3)(三価クロメート)八幡ねじ
4,998税込5,498
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。ワッシャー・ばね座金が外れないよう、あらかじめ組み込まれた六角頭アプセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容(+)六角アプセットP-3、M4×16(50)、M5×10(45)、M5×14(45)、M5×16(35)、M6×20(45)、M6×25(45)、M6×35(30)ねじ径M4、M5、M6表面処理三価クロメートねじ規格部品:JIS規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
209税込230
1パック(8本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
159税込175
1パック(8本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
159税込175
1パック(8本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-3 三価黒亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 三価黒亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
189税込208
1パック(8本)
翌々日出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、黒色亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質十字穴番号2種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価黒亜鉛めっき頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ I-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ I-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
189税込208
1パック(8本)
翌々日出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質十字穴番号2種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-4 三価黒亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-4 三価黒亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
189税込208
1パック(8本)
翌々日出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質十字穴番号2種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価黒亜鉛めっき頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-1 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-1 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
189税込208
1パック(8本)
翌々日出荷
十字穴付きのなべ小ねじに平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=1(JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
189税込208
1パック(8本)
翌々日出荷
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
159税込175
1パック(8本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+-)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+-)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
159税込175
1パック(8本)
翌々日出荷
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており,脱落しません。+-のドライバーで締結作業が可能です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金 三価黒亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじばね座金 三価黒亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
130税込143
1パック(14個)
3日以内出荷
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地と比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種類ばね座金表面処理三価黒亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
JIS 平座金 三価黒亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじJIS 平座金 三価黒亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
115税込127
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、黒色の三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種類平座金表面処理三価黒亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
JIS 平座金 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじJIS 平座金 三価クロメートめっき (少量パック)八幡ねじ
115税込127
1パック(20個)
3日以内出荷
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種類平座金表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
内・外歯ワッシャー(スチール) 内 歯 TRUSCO内・外歯ワッシャー(スチール) 内 歯TRUSCO
699税込769
1パック(230個)
当日出荷
緩み止めの効果があり、外側に対して傷がつきにくい仕様になっています。
材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ種類内歯ワッシャー表面処理三価クロメート(白)RoHS指令(10物質対応)対応
内・外歯ワッシャー(スチール) 外 歯 TRUSCO内・外歯ワッシャー(スチール) 外 歯TRUSCO
699税込769
1パック(210個)
当日出荷
内歯ワッシャーよりも高い締め付け効果があります。
材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ種類外歯ワッシャー表面処理三価クロメート(白)RoHS指令(10物質対応)対応
HP 超低頭小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 超低頭小ネジダイドーハント(旧:大同製鋲所)
589税込648
1箱(4本×5パック)
翌日出荷から翌々日出荷
頭部の高さが低い為、施工箇所をフラットにしたい場合に適しています。
付属品ナット4個 ワッシャー4個材質スチール表面処理三価クロメート
ばね座金 三価クロメート 八幡ねじばね座金 三価クロメート八幡ねじ
136税込150
1パック(20個)
当日出荷から翌々日出荷
バイオマス袋に入ったばね座金です。
用途緩み止め用のワッシャーです。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
(ISO)平座金 三価クロメート 八幡ねじ(ISO)平座金 三価クロメート八幡ねじ(1件のレビュー)
136税込150
1パック(20個)
当日出荷から翌々日出荷
バイオマス袋に入った平座金です。
用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。材質種類平座金表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
平ワッシャー(JIS) スチール(三価クロメート・白) TRUSCO平ワッシャー(JIS) スチール(三価クロメート・白)TRUSCO
1,498税込1,648
1パック(3700個)
当日出荷から9日以内出荷
JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
10.9 六角トリーマ組込 I-3(SW+丸W組込み) 三価クロメート品 由良産商10.9 六角トリーマ組込 I-3(SW+丸W組込み) 三価クロメート品由良産商
599税込659
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質構造用合金鋼(SCM)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角強度区分10.9ねじ精度(JIS)6g(ボルト)
MIC 六角穴付組込 I-3 (ISO平W+SW) (スチール/三価クロメート) コノエMIC 六角穴付組込 I-3 (ISO平W+SW) (スチール/三価クロメート)コノエ
759税込835
1パック(14個)
10日以内出荷
六角穴付きボルトにばね座金と平座金(ISO)が組み込まれています。あらかじめ座金がボルトから外れないように組み込んでいるため作業効率が上げたいときに。
材質SCM435表面処理三価クロメートメッキ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
MIC (+)鍋組込 P-4 (小型W+SW組込) (鉄/三価クロメート) コノエMIC (+)鍋組込 P-4 (小型W+SW組込) (鉄/三価クロメート)コノエ
649税込714
1パック(91個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
鍋小ネジにばね座金と小形の平座金が組み込まれています。あらかじめ座金が小ねじから外れないように組み込んでいるため作業効率をあげたいときに。
頭部形状なべ材質スチール表面処理三価クロメートメッキ
MIC (+)鍋組込 P-3 (平W+SW組込) (鉄/三価クロメート) コノエMIC (+)鍋組込 P-3 (平W+SW組込) (鉄/三価クロメート)コノエ
649税込714特価
1パック(50個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
鍋小ネジにばね座金と平座金が組み込まれています。あらかじめ座金が小ねじから外れないように組み込んでいるため作業効率をあげたいときに。
材質スチール表面処理三価クロメートメッキ頭部形状なべ
MIC スプリングワッシャー (鉄/三価クロメート) コノエMIC スプリングワッシャー (鉄/三価クロメート)コノエ
649税込714
1パック(388個)
3日以内出荷から10日以内出荷
ボルトの座面やナットに傷を付けて食い込みます。緩み止めと緩んだ時の脱落防止に。
材質スチール種類スプリングワッシャー表面処理三価クロメートメッキ
MIC 丸ワッシャー (鉄/三価クロメート) コノエMIC 丸ワッシャー (鉄/三価クロメート)コノエ
649税込714
1パック(509個)
3日以内出荷から10日以内出荷
小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。部材の保護、緩み止めなどに。
材質スチール種類丸ワッシャー表面処理三価クロメートメッキ
MIC 外歯ワッシャー (鉄/三価クロメート) コノエMIC 外歯ワッシャー (鉄/三価クロメート)コノエ
759税込835
1パック(210個)
3日以内出荷から10日以内出荷
内径に緩み止めの派がついているワッシャーです。歯が部材に組み込み緩みの防止に。
材質スチール種類内歯ワッシャー表面処理三価クロメートメッキ
MIC 内歯ワッシャー (鉄/三価クロメート) コノエMIC 内歯ワッシャー (鉄/三価クロメート)コノエ
759税込835
1パック(230個)
3日以内出荷から10日以内出荷
内径に緩み止めの派がついているワッシャーです。歯が部材に組み込み緩みの防止に。
材質スチール種類内歯ワッシャー表面処理三価クロメートメッキ
ねじロックレス/組込レス 緩み抑制機能ねじ fix-F4 (+)ナベWH(ワッシャーヘッド) 由良産商ねじロックレス/組込レス 緩み抑制機能ねじ fix-F4 (+)ナベWH(ワッシャーヘッド)由良産商
469税込516
1パック(10本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
低いねじ込みトルクで高いゆるみ防止効果を発揮します。 緩み止め加工や組込をなくすことでコストダウンが可能です。 繰返し締結してもナイロンや樹脂と違い剥がれません。 平座金/ばね座金レスで軽量化を実現します。
頭部形状(+)ナベWH(ワッシャーヘッド)材質SWCH16A表面処理三価クロメート
ねじロックレス/組込レス 緩み抑制機能ねじ fix-F4 (+)ナベ 由良産商ねじロックレス/組込レス 緩み抑制機能ねじ fix-F4 (+)ナベ由良産商
469税込516
1パック(10本)ほか
3日以内出荷
低いねじ込みトルクで高いゆるみ防止効果を発揮します。 緩み止め加工や組込をなくすことでコストダウンが可能です。 繰返し締結してもナイロンや樹脂と違い剥がれません。 平座金/ばね座金レスで軽量化を実現します。
頭部形状(+)ナベ材質SWCH16A表面処理三価クロメート
鉄 セットナベ小ネジ(RW付) / F-RERoHS2対応品 廣杉計器鉄 セットナベ小ネジ(RW付) / F-RERoHS2対応品廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ねじ部)表面処理(ねじ部)三価クロムクロメート材質(ワッシャー)NBRワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
鉄 セットナベ小ネジ(SRW付) / F-SRERoHS2対応品 廣杉計器鉄 セットナベ小ネジ(SRW付) / F-SRERoHS2対応品廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
8日以内出荷から19日以内出荷
ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)表面処理(ねじ部)三価クロムクロメート材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
6ロブナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) TRUSCO6ロブナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)TRUSCO
379税込417
1セット(37本)
当日出荷
6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。
頭部形状ナベ材質鉄(三価クロメート)穴の形状6ロブ表面処理三価クロメート仕様スプリング、丸ワッシャー付強度区分4.8
薄板+ナベセムスP-4 八幡ねじ薄板+ナベセムスP-4八幡ねじ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(200本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
【バネ座金+JIS小形平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
頭部形状ナベセムス材質穴の形状十字穴表面処理3価クロメート種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)
薄板+ナベセムスP-3 八幡ねじ薄板+ナベセムスP-3八幡ねじ(1件のレビュー)
979税込1,077
1箱(120本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
【バネ座金+JIS平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
頭部形状ナベセムス材質穴の形状十字穴表面処理3価クロメート種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)
薄板+ナベセムスP-2 八幡ねじ薄板+ナベセムスP-2八幡ねじ
799税込879
1箱(400本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
【バネ座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
頭部形状ナベセムス材質穴の形状十字穴表面処理3価クロメート種類P=2(薄板用・SW組込)
六角ポスト 篠原電機六角ポスト篠原電機(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。スパナーやモンキーで締付けができます。
用途盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャーISO(鉄/三価クロメート) 大阪魂丸ワッシャーISO(鉄/三価クロメート)大阪魂(1件のレビュー)
639税込703
1パック(300個)
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/三価クロメート種類丸ワッシャー表面処理三価クロメート
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) TRUSCOナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)TRUSCO(12件のレビュー)
579税込637
1パック(73個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付) TRUSCOナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)TRUSCO(6件のレビュー)
579税込637
1パック(76個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
割 座金特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら