エスコ品番EA949NG-315
長さ(mm)15
ねじ径M3
表面処理3価クロメート
頭部形状鍋頭
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)15
頭部形状皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NA-315
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
エスコ品番EA949NA-340
長さ(mm)40
ねじ径M3
表面処理三価クロメート
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
材質低炭素鋼
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付
材質低炭素鋼
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
表面処理3価クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価ホワイト
表面処理3価クロメート
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質スチール
表面処理三価クロメート
穴の形状十字穴
強度区分4.8
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
種別全ねじ
表面処理三価クロメート
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
種別全ねじ
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
ねじ山種類メートル並目
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=3(SW、W付)
表面処理三価クロメート
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質鉄
表面処理三価クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目(左)
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
表面処理3C 三価クロメート
仕様RoHS対応品(3C)
種別標準
材質鉄SUM-23
材質鉄
表面処理三価クロメート
上物本体を高くジャッキアップが可能なロングネジタイプのアジャスターです。
ねじ軸は回転し、多少傾きます。
D-C-L・Sは受皿の表面を旋盤で研削加工していますので、高級感があります。
機械設計上、どうしても長い調整ボルトで受ける場合を想定して用意しました。
長いボルトの調整にはスラストベアリング付きW型をお奨めします。スムーズに調整が出来ます。
バイオマス袋に入った六角ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。
種別全ねじ
材質鉄
表面処理三価クロメート
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
種別全ねじ
材質合金鋼
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルトにばね座金と平座金(ISO)が組み込まれています。
材質SCM435
種類I=3(SW+ISO W組込)
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
用途十字穴付小ネジの代表的なもの
頭部形状ナベ
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
穴の形状十字穴
表面処理3価クロメート
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)SCM435
穴の形状六角穴
表面処理三価クロメート(黒)
種類P=3(SW+JIS W組込)
規格JIS規格品
頭部形状六角穴付き
材質(スプリングワッシャ)SWRH
材質(ワッシャ)SPCC
鍋小ネジにばね座金と平座金が組み込まれています。あらかじめ座金が小ねじから外れないように組み込んでいるため作業効率をあげたいときに。
材質スチール
表面処理三価クロメートメッキ
頭部形状なべ
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435
表面処理三価クロメートメッキ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
安定したゆるみ止め機能を発揮します。軸力が低下しても早期の脱落を防止します。再使用が可能です。締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。
材質スチール
表面処理三価クロメート
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。
種別全ねじ
材質SCM435相当
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
十字穴付きの六角頭ボルトです。締付け工具はメガネレンチ、十字ドライバーが適切です。スパナでの締付けはヘタリやすいので不適です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
表面処理三価クロメート
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
種別全ねじ
材質合金鋼
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)SCM435
穴の形状六角穴
表面処理三価クロメート(白)
種類P=3(SW+JIS W組込)
規格JIS規格品
頭部形状六角穴付き
材質(スプリングワッシャ)SWRH
材質(ワッシャ)SPCC
バイオマス袋に入った十字穴付きのなべ頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
材質鉄
表面処理三価クロメート
頭部形状なべ
穴の形状十字穴付
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
ステンレスD-C3受皿は鍛造品です。
D-C3・Sは受皿の表面を旋盤で研削加工していますので、高級感があります。
ねじ軸は回転し、多少傾きます。
耐荷重(N)(M16)19613、(M20)39227、(M24)49033、(M30)68647
バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
材質鉄
表面処理三価クロメート
頭部形状皿
穴の形状十字穴付
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
種別全ねじ
材質合金鋼
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
種別全ねじ
材質合金鋼
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
鍋小ネジにばね座金と小形の平座金が組み込まれています。あらかじめ座金が小ねじから外れないように組み込んでいるため作業効率をあげたいときに。
頭部形状なべ
材質スチール
表面処理三価クロメートメッキ
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。
SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質構造用合金鋼(SCM)
種別全ねじ
表面処理三価クロメート
頭部形状六角
強度区分10.9
ねじ精度(JIS)6g(ボルト)
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
頭部形状なべ
材質スチール
表面処理三価クロメートメッキ
関連キーワード
1
2
次へ