カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(25)
    • 小ねじ(9)
    • 六角穴付ボルト(2)
    • 六角ボルト(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(1)
  • エスコ(3)
  • 八幡ねじ(7)
  • コノエ(4)
  • TRUSCO(3)
  • 篠原電機(2)
  • 廣杉計器(2)
  • カメダデンキ(1)
  • ホシモト(1)
  • 由良産商(1)
長さ(mm)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 40(12)
ねじの呼び
  • 3mm(1)
  • M3(23)
  • M8(1)
  • M10(1)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(2)
取付穴形状
十字穴(9)
材質
  • 鉄すべて(22)
  • SUM23(1)
  • SWCH(3)
頭部形状
頭部形状
なべ(11)
頭部形状
六角(1)
頭部形状
六角穴付き(2)
頭部形状
(5)
なべ・六角・六角穴付き・皿
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(10)
  • 1.5(1)
0.5・1.5
表面処理
  • 3価クロメート
  • 3価ブラック(37)
  • 3価ホワイト(46)
  • つや消し黒(13)
  • カラー(17)
  • クロメート(40)
  • クローム(34)
  • スズコバルト(6)
  • ゼロクローム(13)
  • ニッケル(77)
  • ノンクローム(44)
  • パーカー(7)
  • ブラック(27)
  • ホワイト(7)
  • ユニクロ(51)
  • 亜鉛黒(29)
  • 生地(27)
  • 茶ブロンズ(16)
  • 黒染め(38)
  • 黒色酸化皮膜(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(4)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 40mm」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
269税込296
1パック(8本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
239税込263
1パック(8本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト 全ねじ 三価クロメート 八幡ねじ六角穴付ボルト 全ねじ 三価クロメート八幡ねじ
340税込374
1パック(6個)
翌々日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別全ねじ材質SCM435相当表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
六角穴付ボルト 半ねじ 三価クロメート 八幡ねじ六角穴付ボルト 半ねじ 三価クロメート八幡ねじ
222税込244
1パック(6個)
翌々日出荷
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別半ねじ材質SCM435相当表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
十字穴付皿小ねじ 三価クロメート 八幡ねじ十字穴付皿小ねじ 三価クロメート八幡ねじ
152税込167
1パック(6個)
翌々日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。材質表面処理三価クロメート頭部形状穴の形状十字穴付RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
十字穴付なべ小ねじ 三価クロメート 八幡ねじ十字穴付なべ小ねじ 三価クロメート八幡ねじ
158税込174
1パック(6個)
翌々日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った十字穴付きのなべ頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。材質表面処理三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴付RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
10.9 六角トリーマ組込 I-3(SW+丸W組込み) 三価クロメート品 由良産商10.9 六角トリーマ組込 I-3(SW+丸W組込み) 三価クロメート品由良産商
749税込824
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質構造用合金鋼(SCM)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角強度区分10.9ねじ精度(JIS)6g(ボルト)
MIC (+)皿タッピングねじ (鉄/三価クロメート) コノエMIC (+)皿タッピングねじ (鉄/三価クロメート)コノエ
649税込714
1パック(41個)
10日以内出荷
部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質スチール表面処理三価クロメートメッキ頭部形状
MIC (+)鍋タッピングねじ (鉄/三価クロメート) コノエMIC (+)鍋タッピングねじ (鉄/三価クロメート)コノエ
649税込714
1パック(41個)
3日以内出荷から10日以内出荷
上面の角に丸みの付いた平頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質スチール表面処理三価クロメートメッキ頭部形状なべ
MIC (+)皿小ねじ (鉄/三価クロメート) コノエMIC (+)皿小ねじ (鉄/三価クロメート)コノエ
649税込714
1パック(58個)
3日以内出荷から10日以内出荷
部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質スチール表面処理三価クロメートメッキ頭部形状
MIC (+)鍋小ねじ (鉄/三価クロメート) コノエMIC (+)鍋小ねじ (鉄/三価クロメート)コノエ
649税込714
1パック(58個)
3日以内出荷から10日以内出荷
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
頭部形状なべ材質スチール表面処理三価クロメートメッキ
M3 x15mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/40本) エスコM3 x15mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/40本)エスコ
320税込352
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949NG-315長さ(mm)15ねじ径M3表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
M3 x12mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/40本) エスコM3 x12mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/40本)エスコ
320税込352
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949NG-312長さ(mm)12ねじ径M3表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
M3 x40mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/15本) エスコM3 x40mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/15本)エスコ(1件のレビュー)
260税込286
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-340長さ(mm)40ねじ径M3表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
薄板+ナベセムスP-2 八幡ねじ薄板+ナベセムスP-2八幡ねじ
1,198税込1,318
1箱(120本)
翌々日出荷から4日以内出荷
【バネ座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
頭部形状ナベセムス材質穴の形状十字穴表面処理3価クロメート種類P=2(薄板用・SW組込)
スチール スペーサー(六角) / BSF-E RoHS2対応品 廣杉計器スチール スペーサー(六角) / BSF-E RoHS2対応品廣杉計器
3,298税込3,628特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
六角スペーサー ホシモト六角スペーサーホシモト(54件のレビュー)
81税込89
1個
当日出荷
材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSF-E(鉄/三価ホワイト) 廣杉計器六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSF-E(鉄/三価ホワイト)廣杉計器
559税込615特価
1パック(2個)
当日出荷から翌日出荷
材質表面処理三価クロメート
六角ポスト 篠原電機六角ポスト篠原電機(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。スパナーやモンキーで締付けができます。
用途盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁六角ポスト 篠原電機絶縁六角ポスト篠原電機
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(10件のレビュー)
599税込659特価
1パック(58個)
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角サポーター カメダデンキ六角サポーターカメダデンキ(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1袋(50個)
当日出荷から7日以内出荷
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
表面処理3C 三価クロメート仕様RoHS対応品(3C)種別標準材質鉄SUM-23
ナベ頭タッピングネジ(三価ホワイト) TRUSCOナベ頭タッピングネジ(三価ホワイト)TRUSCO(1件のレビュー)
659税込725
1パック(41個)
当日出荷から9日以内出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート) TRUSCOボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート)TRUSCO
679税込747
1パック(58個)
当日出荷から翌々日出荷
用途十字穴付小ネジの代表的なもの頭部形状ナベ材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)穴の形状十字穴表面処理3価クロメート
ボルトンパック 皿頭タッピングネジ(三価クロメート・白) TRUSCOボルトンパック 皿頭タッピングネジ(三価クロメート・白)TRUSCO(1件のレビュー)
659税込725
1パック(41個)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)穴の形状十字穴表面処理3価クロメート
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら