環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
材質低炭素鋼
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。
表面処理三価クロメートメッキ
材質(ねじ部)鉄
ねじ径M5
長さ(mm)50
頭部形状皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NA-550
1パック(6本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)15
頭部形状皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NA-515
1パック(18本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)40
頭部形状皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NA-540
1パック(7本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NG-506
長さ(mm)6
ねじ径M5
表面処理3価クロメート
頭部形状鍋頭
1パック(20本)
¥320
税込¥352
翌日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)10
頭部形状皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NA-510
1パック(20本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NG-530
長さ(mm)30
ねじ径M5
表面処理3価クロメート
頭部形状鍋頭
1パック(10本)
¥320
税込¥352
翌日出荷
エスコ品番EA949NG-508
長さ(mm)8
ねじ径M5
表面処理3価クロメート
頭部形状鍋頭
1パック(20本)
¥320
税込¥352
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-545
長さ(mm)45
ねじ径M5
表面処理三価クロメート
頭部形状皿頭
1パック(7本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)25
頭部形状皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NA-525
1パック(14本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-510
長さ(mm)10
ねじ径M5
表面処理三価クロメート
頭部形状丸皿頭
1パック(17本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NG-525
長さ(mm)25
ねじ径M5
表面処理3価クロメート
頭部形状鍋頭
1パック(10本)
¥320
税込¥352
翌日出荷
表面処理3価クロメート
エスコ品番EA949NG-520
長さ(mm)20
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1パック(15本)
¥320
税込¥352
翌日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)8
頭部形状皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NA-508
1パック(19本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
表面処理3価クロメート
エスコ品番EA949NG-512
長さ(mm)12
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1パック(20本)
¥320
税込¥352
翌日出荷
エスコ品番EA949NG-510
長さ(mm)10
ねじ径M5
表面処理3価クロメート
頭部形状鍋頭
1パック(20本)
¥320
税込¥352
翌日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)12
頭部形状皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NA-512
1パック(21本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)45
頭部形状丸皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NC-545
1パック(6本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-515
長さ(mm)15
ねじ径M5
表面処理三価クロメート
頭部形状丸皿頭
1パック(16本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-550
長さ(mm)50
ねじ径M5
表面処理三価クロメート
頭部形状丸皿頭
1パック(5本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
表面処理3価クロメート
エスコ品番EA949NG-515
長さ(mm)15
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1パック(15本)
¥320
税込¥352
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-535
長さ(mm)35
ねじ径M5
表面処理三価クロメート
頭部形状皿頭
1パック(8本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)30
頭部形状皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NA-530
1パック(11本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-520
長さ(mm)20
ねじ径M5
表面処理三価クロメート
頭部形状皿頭
1パック(16本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)40
頭部形状丸皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NC-540
1パック(7本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-520
長さ(mm)20
ねじ径M5
表面処理三価クロメート
頭部形状丸皿頭
1パック(14本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-535
長さ(mm)35
ねじ径M5
表面処理三価クロメート
頭部形状丸皿頭
1パック(8本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)12
頭部形状丸皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NC-512
1パック(18本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート
頭部形状超極低頭
穴の形状十字穴
ねじ径M5
長さ(mm)30
頭部形状丸皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NC-530
1パック(10本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-525
長さ(mm)25
ねじ径M5
表面処理三価クロメート
頭部形状丸皿頭
1パック(12本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)8
頭部形状丸皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NC-508
1パック(17本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
表面処理3価クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価ホワイト
表面処理3価クロメート
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付
材質低炭素鋼
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
RoHS対応。
丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。
材質鋼製
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応。
丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
プラスドライバーで締め付けできます。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。
材質鋼製
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭
強度区分4.8相当
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ