347件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(7個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
特価
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂 動画あり
1パック(2個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (479種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
359 税込395
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SUSXM-7相当 種別半ねじ 頭部形状低頭 耐力(N/mm2)最小 210 引張強度(N/mm2)最小 500 穴の形状六角穴 強度区分A2-50 ねじ山種類メートル並目
1パック(9個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別半ネジ 材質鉄(SCM435) 表面処理クローム 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
特価
459 税込505
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質(本体)ステンレス 種別半ねじ ねじの種類半ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B1176規格品 穴の形状六角穴 強度A2-70 ねじ山種類メートル並目
1パック(8個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個ほか
特価
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

材質 種別半ねじ 表面処理クローム 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(2個)ほか
349 税込384
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別半ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/ユニクローム 種別半ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(17個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

材質鉄(※SCM435相当含む) 表面処理3価ブラック 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(3個)ほか
特価
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
529 税込582
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ 材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) ねじの種類半ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴 強度12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(11個)ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個ほか
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

小箱単位の販売です。
種別半ねじ 材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(50個)ほか
特価
1,588 税込1,747
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。 種別半ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付きボルト 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
250 税込275
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。 種別半ねじ 材質合金鋼 頭部形状六角穴付きボルト 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
250 税込275
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

小箱単位の販売です。
材質/仕上SCM435/ユニクローム 種別半ねじ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9 ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。めっきはしてありません。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。 種別半ねじ 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)ほか
240 税込264
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当 種別半ねじ 頭部形状六角 強度区分10.9 2018年トラスコ掲載ページ2 0393
1セット(3本)ほか
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。 種別半ねじ 材質合金鋼 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
167 税込184
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SCM435 シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM6 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

種別半ねじ 材質/仕上SCM435/三価クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(26個)ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
1本ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。 種別半ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
167 税込184
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)10 アズワン品番64-7959-52 ボルト寸法M6×65
1個
950 税込1,045
翌日出荷

バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。 種別半ねじ 材質SUS304相当 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(6個)ほか
198 税込218
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)10 アズワン品番64-7959-54 ボルト寸法M6×80
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)10 アズワン品番64-7959-50 ボルト寸法M6×55
1個
815 税込897
翌日出荷

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1 規格ISO 10.9 頭部対辺(mm)10 アズワン品番64-7960-70 ボルト寸法M6×70
1個
1,070 税込1,177
3日以内出荷

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1 規格ISO 10.9 頭部対辺(mm)10 アズワン品番64-7960-69 ボルト寸法M6×55
1個
910 税込1,001
3日以内出荷

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)10 アズワン品番64-7959-53 ボルト寸法M6×70
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)10 アズワン品番64-7959-55 ボルト寸法M6×90
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

1個
1,160 税込1,276
3日以内出荷