材質鉄
表面処理三価ホワイト
形状ねじ式スピードナットU形
ねじの種類ナット
材質鉄
表面処理3価ホワイト
寸法X(mm)2ピッチ以下
頭部形状シンヘッド
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理3価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM6
材質鉄
ねじピッチ1
寸法m(mm)6
ねじの種類ナット
寸法S(mm)10
表面処理3価ホワイト
寸法e(mm)11.5
寸法C(mm)(最小)1.5
寸法m1(mm)(最小)4
寸法dc(mm)13
ねじ山種類メートル並目
1箱(1000個)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
ねじの呼びM5
材質鉄
ねじピッチ0.8
寸法m(mm)5.5
寸法S(mm)8
表面処理3価ホワイト
寸法e(mm)9.2
寸法c(mm)(最小)1.1
角度θ(°)30
寸法m1(mm)(最小)3.3
寸法dc(mm)12
ねじ山種類メートル並目
1箱(1500個)
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理3価ホワイト
ねじの呼びM42
材質S45C
ねじピッチ4.5
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
規格1種
厚さ(mm)34
六角対辺(mm)65
ねじの種類ナット
寸法e(mm)約75
寸法dk(Φmm)約62
1箱(1個)
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
ねじの呼びM6
材質S45C
ねじピッチ1
表面処理三価ホワイト
ねじの種類ナット
寸法S(mm)10
寸法e(mm)11.5
寸法C(mm)(最小)1.5
寸法m(mm)6
寸法θ°30
寸法m1(mm)(最小)4
寸法dc(mm)13
ねじの呼びM12
材質S45C
ねじピッチ1.25
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル細目
寸法S(mm)17
ねじの種類ナット
寸法e(mm)19.6
寸法C(mm)(最小)1.8
寸法m(mm)11
寸法θ°30
寸法m1(mm)(最小)7
寸法dc(mm)24
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理三価ホワイト
材質鉄
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
材質鉄
表面処理3価ホワイト
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄
仕様ナット3種(高さ:ねじ径の60% 両面面取り)
適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)
規格3種
表面処理三価白
強度区分4T
表面処理三価ホワイト
施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。
ねじの呼びM16
外径(mm)21.5
全長(mm)60
ねじ長さ(mm)25
ドリル径(Φmm)22.0
トラスコ品番329-0034
質量(g)243.2
表面処理3価ホワイト
最大引張荷重(kN)33.3
1パック(2個)
¥679
税込¥747
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄
適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)
表面処理三価白
強度区分4T
材質鉄
長さ(mm)40
寸法L(mm)40
寸法L1(mm)27
寸法S(mm)17
表面処理三価ホワイト
寸法L2(mm)20
寸法AM6
寸法BW1/2
ねじの呼びM6-W1/2
ねじ山種類ウィット
1個
¥438
税込¥482
当日出荷
材質鉄
表面処理三価ホワイト
ねじの呼びM6×1.0
加工物穴径(mm)9.1~9.3
ねじの呼びM12 ホソメ1.0
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
ねじピッチ1
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理3価ホワイト
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理3価ホワイト
ねじの呼びM10
材質S45C(H)
ねじピッチ1.25
寸法m(mm)9
ねじの種類ナット
寸法S(mm)14
表面処理3価ホワイト
寸法e(mm)16.2
寸法C(mm)(最小)1.8
寸法θ°30
寸法m1(mm)(最小)6
寸法dc(mm)19
ねじ山種類メートル細目
1箱(300個)
¥8,598
税込¥9,458
翌日出荷
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理3価ホワイト
寸法θ°30
ねじ山種類メートル細目
Cチャンネル用鋼材に使用し、使用される雄ねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理三価白
材質鉄
タイプH-1・リム付
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
プレス圧入でM8~M12のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。
材質鉄
表面処理三価ホワイト
ねじの呼びM5
材質鉄
ねじピッチ0.8
寸法m(mm)5.5
ねじの種類ナット
寸法S(mm)8
表面処理3価ホワイト
寸法e(mm)9.2
寸法C(mm)(最小)1.1
寸法m1(mm)(最小)3.3
寸法dc(mm)11
ねじ山種類メートル並目
1箱(1800個)
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
ナットにスプリングワッシャーをカシめて一体化した物です。スプリングワッシャーの弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。スプリングワッシャーの組み忘れ、落とし込みがありません。オールメタルなので耐熱性に優れています。
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理3価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM8
材質S45C(H)
ねじピッチ1.25
寸法m(mm)7.5
ねじの種類ナット
寸法S(mm)12
表面処理3価ホワイト
寸法e(mm)13.8
寸法C(mm)(最小)1.5
寸法θ°30
寸法m1(mm)(最小)5
寸法dc(mm)17
ねじ山種類メートル並目
1箱(500個)
¥9,698
税込¥10,668
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ