環境負荷の少ない三価クロメート品です。
頭部形状六角アプセット組込
材質低炭素鋼
穴の形状十字穴
表面処理三価白
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
種類P=3(SW、W付)
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
材質/仕上鉄/三価ホワイト
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理三価ホワイト
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
頭部形状ナベ
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理三価ホワイト
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理三価ホワイト
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
種類P=2(SW組込)
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
材質鉄
表面処理3価ホワイト
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
表面処理三価ホワイト(ユニクロ)
頭部形状デンデンボルト
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
爪数4
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
木工用、ツバ付タイプのねじ込み式インサートナットです。
外周の螺旋歯は挿入抵抗が少なく、割れを防ぎ無理なく真直ぐねじ込みます。
特殊な歯先により、引張り強度、締付けトルクがさらに強力になりました。
六角レンチ穴採用の為、自動挿入機を使ってもナットに共回り、抜けが防止できます。
表面処理三価ホワイト
種別全ねじ
材質鉄
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
表面処理三価ホワイト
材質鉄
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
材質鉄
種別半ねじ
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
材質鉄(鉛フリー鋼)
表面処理三価ホワイト
材質鉄(または標準)
寸法t(mm)2
表面処理三価ホワイト
材質鉄
規格1種
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理三価ホワイト
頭部形状スリムヘッド
穴の形状十字穴
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
表面処理三価ホワイト
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
ねじの呼びM12
材質S45C
ねじピッチ1.25
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル細目
寸法S(mm)17
ねじの種類ナット
寸法e(mm)19.6
寸法C(mm)(最小)1.8
寸法m(mm)11
寸法θ°30
寸法m1(mm)(最小)7
寸法dc(mm)24
ねじの呼びM6
材質S45C
ねじピッチ1
表面処理三価ホワイト
ねじの種類ナット
寸法S(mm)10
寸法e(mm)11.5
寸法C(mm)(最小)1.5
寸法m(mm)6
寸法θ°30
寸法m1(mm)(最小)4
寸法dc(mm)13
材質鉄
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
タイプRタイプ
表面処理三価ホワイト
材質鉄
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭部形状PAN
材質鉄
種別半ねじ
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ