ねじの呼びM12
材質鉄
ねじピッチ1.75
種別半ねじ
寸法S(mm)19
表面処理3価ホワイト
寸法e(mm)約26.9
頭部形状四角
寸法K(mm)8
寸法ds(mm)12
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM4
材質鉄
長さ(mm)45
ねじピッチ0.7
寸法t(mm)(最大)1.8/(最小)1.55
寸法S(mm)(呼び)2.5
表面処理3価ホワイト
頭部形状六角穴付き皿
寸法K(mm)(最大)2.4/(最小)2.16
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)(最大)8.8/(最小)7.64
ねじ山種類メートル並目
1パック(6個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
割ピンなどのピン類との2個使いとなります。相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
材質鉄
ねじピッチ1
規格1種
溝数6
ねじの種類ナット
寸法S(mm)10
表面処理3価ホワイト
寸法m(mm)7.5
寸法n(mm)2
寸法w(mm)5
ピンサイズ(割ピン)1.6×16mm
ねじの呼びM6
寸法dw1(Φmm)約9.8
ねじ山種類メートル並目
1箱(1000個)
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
ナットを締め付ける際ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。ナイロンのため、ボルトを傷つけません。-40℃~120℃までで使用できます。ナイロンの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。ナイロンの材質は66ナイロンです。
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理3価ホワイト
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄
仕様ナット3種(高さ:ねじ径の60% 両面面取り)
適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)
規格3種
表面処理三価白
強度区分4T
関連キーワード