材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
頭部形状トラス
頭部形状トラス
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
ねじの呼びM4
頭部形状トラス小頭
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理三価ホワイト
ねじピッチ(mm)0.7
十字穴番号2
寸法K(mm)2.2
寸法m(mm)4
寸法dk(Φmm)8.1
十字穴深さ(mm)(最大)1.83/(最小)1.30
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
長さ(mm)8
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
頭部形状トラス
1箱(1500個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭部形状トラス
寸法b(Φmm)1.2
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)6
材質鉄
十字穴番号2
表面処理三価ホワイト
頭部形状トラス
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)9.4
十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
1箱(1600個)
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)12
材質鉄
寸法H(mm)2
寸法d(mm)3.9
寸法D(mm)11
表面処理3価ホワイト
頭部形状トラス
1箱(1000個)
¥8,798
税込¥9,678
翌日出荷
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
山数18
長さ(mm)20
材質鉄
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4/(最小)3.85
表面処理3価ホワイト
頭部形状トラス
寸法K(mm)2.2
寸法m(mm)3.9
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)8.1
1箱(700個)
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
頭部形状トラス
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
頭部形状トラス
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
十字穴番号2
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
頭部形状トラス
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
頭部形状トラス
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
材質鉄
表面処理三価ホワイト
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理3価ホワイト
種類ジャックポイントフラットモドトラス
頭部形状フラットモドトラス
1箱(1000個)
¥6,998
税込¥7,698
15日以内出荷
種類ニューポイントモドトラス
ねじの呼びM4
長さ(mm)13
材質鉄
表面処理3価ホワイト
種類ジャックポイントミニジャックトラス
頭部形状トラス
1箱(1000個)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
種類ニューポイントニュートラス
材質鉄
十字穴番号2
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理3価ホワイト
頭部形状トラス組込
穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
頭部形状六角アプセット組込
材質低炭素鋼
穴の形状十字穴
表面処理三価白
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
種類P=3(SW、W付)
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄
仕様ナット3種(高さ:ねじ径の60% 両面面取り)
適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)
規格3種
表面処理三価白
強度区分4T
施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。
ねじの呼びM16
外径(mm)21.5
全長(mm)60
ねじ長さ(mm)25
ドリル径(Φmm)22.0
トラスコ品番329-0034
質量(g)243.2
表面処理3価ホワイト
最大引張荷重(kN)33.3
1パック(2個)
¥679
税込¥747
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄
適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)
表面処理三価白
強度区分4T
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ
材質鉄
ねじ長さ(mm)5194
表面処理三価白
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
関連キーワード
1
2
次へ