抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
材質スチール
タイプ全ねじ
表面処理三価ユニクロ
頭部形状皿
穴の形状十字穴
用途軽量鉄骨材+軽量鉄骨材
適合板厚(mm)1.2~2.3
頭径(Φmm)6
呼び径(Φmm)4
JIS(B 1124)認証工場 製造品!
JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
穴の形状十字穴
十字穴番号No.2
材質スチール
表面処理三価ユニクロ
頭部形状サラ頭
ビットNoH型(十字No.2)
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
材質鉄(SWCH18A)
表面処理三価ユニクロ
頭部形状皿頭
ビットH型(十字No.2)
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
仕上三価ユニクロ
仕様クロムフリー
種類ジャックポイント皿
頭部形状皿
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径d3.9
全長L(mm)14.0
ねじ長さS(mm)全ねじ
適合板厚(mm)合計1.4以下
仕様クロムフリー
表面処理三価ユニクロ
頭部形状皿
頭径D(Φmm)6.0
ねじサイズ4×14
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)1.6
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
表面処理三価ユニクロ
穴の形状十字穴2番
抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
材質鉄(SWCH18A)
長さL(mm)45
働き長さ(mm)36.5
適合板厚(mm)1.6~3.2
表面処理三価ユニクロ
頭部形状皿頭
ビット十字No.2
頭径D(Φmm)7.8
刃先(mm)5.0
頭高さH(mm)2.6
呼び径d(mm)4
1箱(150本)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
種別クロムフリー
種類ジャックポイント皿
寸法S(mm)全ねじ
頭部形状皿
仕様クロムフリー
適合板厚(mm)合計1.2~2.3
頭径D(Φmm)6.0
ねじ長さS(mm)全ねじ
ねじサイズ4×13
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)1.6
ドリル長さk(mm)4.0
働き長さL1(mm)5.0
ドリル幅dk(mm)3.4
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
十字穴番号No.2
寸法D(mm)頭部径:7.8
頭部高さ(mm)2.6
穴の形状十字穴
ビットNoH型(十字No.2)
呼び径d(mm)4
〇スイッチボックスのような配線器具の施工に。〇スタンダードな万能小ねじ
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
太さ(mm)4
無溶接工法に最適。火花を出せない現場(溶接不可の現場)で軽鉄材(ランナーとスタッド)を締結できます。
下地にピッタリ納まりやすい頭部形状。
ビスこけしにくいジャストフィットのビット穴。
ねじの呼びM4
呼び径4
全長(mm)14
ねじ部長さ(mm)12
ねじ頭径(mm)6
適合板厚(mm)合計1.2まで(薄鋼板+薄鋼板:各鋼板板厚0.6mmまでの2枚重ね)
表面処理三価ユニクロ
1箱(1000本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
角スタッド同士の溶接不要。ねじ施工前の下穴不要。
用途角スタッド材+角スタッド材の敵血。角スタッド材+木スタッド材の締結。
ねじの呼びM3.8
呼び径3.8
ねじ部長さ(mm)45
ねじ頭径(mm)7
材質鉄/三価ユニクロ
表面処理三価ユニクロ
十字穴番号2
種類ニューポイント皿
山数18
寸法t(mm)2.7
適合板厚(mm)1.2~3.2
寸法dk(Φmm)8
寸法SL(mm)全ねじ
寸法EL(mm)7
1箱(1000個)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
材質鉄
十字穴番号#2
種類ボードテック皿
表面処理3価ユニクロ
頭部形状皿
材質鉄
十字穴番号#2
種類ボードテック フレキ
表面処理3価ユニクロ
種類フラッシュポイント皿
適合板厚(mm)3.2まで
ねじの種類全ねじ
適応板厚(a):1.2~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。
用途皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
材質鉄(SWCH18A)
寸法d(mm)3.5
長さL(mm)13
表面処理三価ユニクロ
頭部厚(mm)2.35
頭部径(Φmm)7.1
ビットH型(十字No.2)
呼び径d(mm)4.2
入数(本)100
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。
材質鉄
タイプ全ねじ
表面処理三価ユニクロ
頭部形状皿
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4.6
山数16
材質鉄
十字穴番号3
ねじ長さ(mm)全ねじ
表面処理3価ユニクロ
頭部径(Φmm)9.5
先端部モミキリ
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質鉄
表面処理3価ユニクロ
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
長さ(mm)70
材質鉄
十字穴番号3
寸法H(mm)3.4
寸法D(Φmm)16
表面処理3価ユニクロ
1箱(100個)
¥6,098
税込¥6,708
翌日出荷
用途座ぐり付金物+鉄骨
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
頭部形状皿
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。
用途首下のギザギザが強力にザグリしてピッタリと収まるため、フレキ板のようなボード類の締結に最適
材質スチール
タイプ全ねじ
十字穴番号2番
表面処理三価ユニクロ
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。ラッパ形状によりパネルのずれによるビス破断が減少します。
用途石膏ボードの厚紙を破らずに沈むため、取付け部材と面一にしたい際に
タイプ全ねじ
十字穴番号2番
最大板厚(mm)2.3
頭部径(Φmm)8
頭部高さ(mm)-
呼び寸法d(mm)3.5
関連キーワード