70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(100個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
1,416 税込1,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

表面処理三価ユニクロ 仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4.5
1箱(500個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ長さS(mm)全ねじ 材質 表面処理三価ユニクロ 仕上三価ユニクロ 仕様クロムフリー 種類ジャックポイント皿 頭部形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

表面処理ユニクロ 仕上三価ユニクロ 仕様クロムフリー 種別クロムフリー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

仕様クロムフリー 材質 種類ジャックポイントリーマフレキ 表面処理三価ユニクロ 頭部形状リーマーフレキ 仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(120個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ねじの呼びM4.8 ねじ径d4.8 ねじピッチp(mm)3.2 仕様クロムフリー 仕上三価ユニクロ 頭径D(Φmm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)0.9
1箱(500個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ長さS(mm)全ねじ 表面処理ユニクロ 仕上三価ユニクロ 仕様クロムフリー 適合板厚(mm)3.2まで ねじ径d4.8 頭径D(Φmm)10.0 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)0.9 ドリル長さk(mm)6.0 ドリル幅dk(mm)4.0
1箱(300個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種別クロムフリー 寸法L(mm)13.0 寸法H(mm)1.6 寸法d(mm)4.2 寸法L1(mm)4.0 適合板厚(mm)合計1.2~2.3 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(mm)8.0 寸法k(mm)5.5 寸法p(mm)1.4 寸法dk(mm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)
2,484 税込2,732
当日出荷

1箱(200個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

種別クロムフリー 種類ノンヘッド ジャックポイント 寸法H(mm)0.9 寸法d(mm)4.8 適合板厚(mm)3.2まで 寸法D(mm)10.0 寸法k(mm)6.0 寸法p(mm)1.6 寸法dk(mm)4.0 呼び径(Φmm)5.0 RoHS指令(10物質対応)対応 締付トルク(N・m[kgf・cm])9.9[101]
1箱(150本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 表面処理三価ユニクロ 種別クロムフリー 種類ジャックポイントフラットモドトラス 適合板厚(mm)3.2まで 寸法S(mm)全ねじ 頭部形状モドトラス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)ほか
1,448 税込1,593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種別クロムフリー 材質 種類ジャックポイントHEX 寸法S(mm)全ねじ 表面処理三価ユニクロ 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
1,400 税込1,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ねじ径d3.9 全長L(mm)14.0 ねじ長さS(mm)全ねじ 適合板厚(mm)合計1.4以下 仕様クロムフリー 表面処理三価ユニクロ 頭部形状 頭径D(Φmm)6.0 ねじサイズ4×14 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)1.6
1箱(500本)ほか
1,434 税込1,577
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様クロムフリー 適合板厚(mm)合計1.2~2.3 頭径D(Φmm)6.0 ねじ長さS(mm)全ねじ ねじサイズ4×13 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)1.6 ドリル長さk(mm)4.0 働き長さL1(mm)5.0 ドリル幅dk(mm)3.4
1箱(500個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種別クロムフリー 種類ジャックポイントナベ 寸法S(mm)全ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)ほか
1,166 税込1,283
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

種別クロムフリー 種類ジャックポイントトラス 寸法H(mm)1.6 寸法d(mm)3.9 適合板厚(mm)(薄鉄板)1.4まで、(ステンラス板)0.8まで 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(mm)8.0 寸法p(mm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)ほか
3,958 税込4,354
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじの呼びM4.8 ねじ径d4.8 仕様クロムフリー 材質 表面処理3価ユニクロ 頭部形状トラス 仕上三価ユニクロ 頭径D(Φmm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)3.0
1箱(100個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじ長さS(mm)全ねじ 仕上三価ユニクロ 仕様クロムフリー 適合板厚(mm)1.4まで ねじ径d5.1 頭径D(Φmm)10.0 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)0.9
1箱(400個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ径d3.9 仕様クロムフリー 適合板厚(mm)(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで 頭部形状トラス ねじ長さS(mm)全ねじ 頭高さH(mm)1.6
1箱(1000個)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。 材質 表面処理三価ユニクロ 穴の形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
550 税込605
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

表面処理ユニクロ 仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4.5
1箱(200個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、モドトラス<シンワッシャー>のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。 材質 タイプ全ねじ 表面処理三価ユニクロ 頭部形状モドトラス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
482 税込530
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。 材質 タイプ全ねじ 表面処理三価ユニクロ 頭部形状なべ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)ほか
402 税込442
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

種別クロムフリー サイズ4×12 寸法L(mm)12.0 寸法H(mm)2.2 寸法d(mm)3.9 適合板厚(mm)(薄鉄板)1.4まで、(ステンラス板)0.8まで 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(mm)11.0 寸法p(mm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)
3,560 税込3,916
当日出荷

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。 材質 タイプ全ねじ 表面処理三価ユニクロ 頭部形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)ほか
424 税込466
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

小さいドリル先と細目ねじが薄鋼板に高い保持力を発揮するドリルねじです。,br>
用途薄鋼板用に 材質 長さ(mm)13 タイプ全ねじ ねじ径(mm)4 適合板厚(mm)1.8まで 表面処理三価ユニクロ 頭部形状なべ 頭部高さ(mm)2.8 頭径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
840 税込924
翌々日出荷

表面処理三価ユニクロ 種別クロムフリー サイズ4×13 寸法L(mm)13.0 寸法H(mm)2.8 寸法d(mm)4.0 寸法L1(mm)6.0 適合板厚(mm)1.8まで 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(mm)8.0 頭部形状ナベ 寸法k(mm)4.0 寸法p(mm)0.8 寸法dk(mm)2.9 ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)
3,998 税込4,398
当日出荷

材質ステンレス 仕上三価ユニクロ 頭部形状ヘックス ねじ径d6 頭径D(Φmm)13.0 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)6.3 ドリル長さk(mm)8.0 ドリル幅dk(mm)5.4 対辺B(mm)9.5
1箱(100個)ほか
4,298 税込4,728
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。
用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。 材質 タイプ全ねじ ねじ径(mm)3.9 適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで 表面処理三価ユニクロ 頭部形状トラス 頭部高さ(mm)1.6 頭径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
310 税込341
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(350個)ほか
特価
1,590 税込1,749
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。
用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。 材質 長さ(mm)12 タイプ全ねじ ねじ径(mm)3.9 適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで 表面処理三価ユニクロ 頭部形状トラス 頭部高さ(mm)2.2 頭径(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
386 税込425
翌々日出荷

ねじ径d3.5 頭部形状ナベ 材質 仕様クロムフリー ねじ長さS(mm)全ねじ ねじピッチp(mm)1.5 頭径D(Φmm)6.7 頭高さH(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)ほか
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤマヒロカクスタッチ
エコ商品
角スタッドと角スタッドをきっちり止める(角スタッド工法)専用ねじ。 カクスタッチは、角スタッド工法のあらゆる組み合わせに使用できます。
仕様クロムフリー 仕上三価ユニクロ 頭部厚(mm)0.5 ねじ径d3.8 頭径D(Φmm)7.2 ねじ長さS(mm)45 ねじピッチp(mm)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4000個)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー 材質 頭部形状ヘックス(6カク) 仕上三価ユニクロ ねじ長さS(mm)全ねじ
1ケース(2000本)ほか
26,670 税込29,337
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスキャップは、ねじ頭部表面をステンレス製キャップで密封したドリルねじです。芯部は鉄製です。施工部の頭部のサビをシャットアウトします。
用途カラー鋼板・サイディング用に。 材質 タイプ全ねじ 径(Φmm)ワッシャー:12.7 六角対辺(mm)8 ねじ径(mm)4.8 適合板厚(mm)4.5まで 表面処理三価ユニクロ 頭部高さ(mm)5.7 穴の形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
1,142 税込1,256
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)