カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(103)
    • 六角穴付ボルト(2)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(10)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • ボサード(4)
  • ヤマヒロ(60)
  • ウイング(12)
  • Live Pro(8)
  • 若井産業(3)
  • マーベル(1)
  • ファスリンク(1)
  • 日本パワーファスニング(1)
ねじの呼び
  • 3.5mm(4)
  • 3.8mm(1)
  • 4mm(8)
  • 4.8mm(1)
  • 5mm(8)
  • 6mm(2)
  • M2(2)
  • M2.5(2)
  • M3(4)
  • M3.2(1)
  • M3.5(17)
  • M3.8(3)
  • M3.9(5)
  • M4(35)
  • M4.2(17)
  • M4.8(17)
  • M5(31)
  • M6(9)
  • M8(2)
  • M10(2)
長さ(mm)
  • 10(10)
  • 12(9)
  • 13(28)
  • 16(29)
  • 19(34)
  • 20(7)
  • 22(8)
  • 25(46)
  • 28(8)
  • 30(17)
  • 32(23)
  • 35(27)
  • 38(6)
  • 40(15)
  • 41(18)
  • 45(30)
  • 50(16)
  • 51(8)
  • 60(12)
  • 70(8)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
  • 鉄すべて(78)
  • SCM435(4)
種別
  • 種別全ねじ(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(1)
  • 0.45(56山)(1)
  • 0.5(2)
  • 0.7(2)
  • 0.7(36山)(2)
  • 0.8(4)
  • 1(2)
  • 1.1(2)
  • 1.25(2)
  • 1.3(2)
  • 1.4(5)
  • 1.41(18山)(3)
  • 1.5(4)
  • 1.58(16山)(1)
  • 1.6(5)
  • 1.8(1)
  • 2.8(1)
  • 3.2(1)
  • その他(1)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7・0.7(36山)・0.8・1・1.1・1.25・1.3・1.4・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.6・1.8・2.8・3.2・その他
表面処理
  • 3価ユニクロ
  • 3価クロメート(43)
  • 3価ブラック(92)
  • 3価ホワイト(166)
  • その他(27)
  • カラー(79)
  • クロメート(177)
  • クローム(62)
  • スズコバルト(21)
  • ダクロタイズド(39)
  • ドブメッキ(38)
  • ニッケル(128)
  • パシペート(68)
  • ユニクロ(248)
  • 亜鉛メッキ(63)
  • 生地/未処理(208)
  • 茶ブロンズ(42)
  • 黒亜鉛(83)
  • 黒染め(58)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(55)
ねじ山種類
  • メートル並目(2)
メートル並目
頭部形状
頭部形状
なべ(9)
頭部形状
トラス(17)
頭部形状
低頭(4)
頭部形状
六角(4)
頭部形状
極低頭(4)
頭部形状
(14)
なべ・トラス・低頭・六角・極低頭・皿
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(2)
取付穴形状
六角穴(5)
取付穴形状
十字穴(11)
ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(53)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「全ネジ」の検索結果

103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニクロ ジャックポイント ヘックス ヤマヒロユニクロ ジャックポイント ヘックスヤマヒロ
26,670税込29,337
1ケース(2000本)ほか
翌々日出荷
一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー材質頭部形状ヘックス(6カク)仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじ
ユニクロ ジャックポイント モドトラス ヤマヒロユニクロ ジャックポイント モドトラスヤマヒロ
32,230税込35,453
1ケース(7000本)ほか
翌々日出荷
一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー材質適合板厚(mm)3.2まで頭部形状モドトラス(シンワッシャー)仕上三価ユニクロ頭径D(Φmm)10.5ねじ長さS(mm)全ねじピッチP(mm)1.4頭高さH(mm)3ドリル長さk(mm)5.5ドリル幅dk(mm)3.4ねじ径d(Φmm)4.2
ユニクロ ジャックポイント フラットモドトラス  シンワッシャー ヤマヒロユニクロ ジャックポイント フラットモドトラス シンワッシャーヤマヒロ
31,270税込34,397
1ケース(10000本)
翌々日出荷
一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー材質サイズ4×13全長L(mm)13適合板厚(mm)1.6まで頭部形状フラットモドトラス(シンワッシャー)仕上三価ユニクロ頭径D(Φmm)10.5ねじ長さS(mm)全ねじピッチP(mm)1.4頭高さH(mm)2ドリル長さk(mm)4働き長さL1(mm)3ドリル幅dk(mm)2.9ねじ径d(Φmm)4.2
鉄下地用ドリルビス 鉄 薄鋼板用トラス プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス 鉄 薄鋼板用トラス プラケース入ウイング
860税込946
1パック(120本)ほか
翌々日出荷
小さなドリル先と細かいピッチのネジが薄鋼板同志をしっかり締結。
用途薄鋼板+薄鋼板材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理三価ユニクロ穴の形状十字穴2番適合板厚~0.8×2
鉄下地用・フラットヘッドビス プラケース入 ウイング鉄下地用・フラットヘッドビス プラケース入ウイング
860税込946
1パック(100本)ほか
翌々日出荷
超薄頭が不陸を解消。部材の重ね部に最適。しっかり入った十字穴が安定した作業を約束。
用途薄鋼板+鉄骨材質頭径(Φmm)10表面処理三価ユニクロ穴の形状十字穴2番
鉄下地用・フラットヘッドビス 箱入 ウイング鉄下地用・フラットヘッドビス 箱入ウイング
3,280税込3,608
1箱(240本)ほか
翌々日出荷
超薄頭が不陸を解消。部材の重ね部に最適。しっかり入った十字穴が安定した作業を約束。
用途薄鋼板+鉄骨材質頭径(Φmm)10表面処理三価ユニクロ穴の形状十字穴2番
ジャックポイント ヘックス<六角>(鉄/三価ユニクロ)+AZワッシャー(パック品) ヤマヒロジャックポイント ヘックス<六角>(鉄/三価ユニクロ)+AZワッシャー(パック品)ヤマヒロ
578税込636
1袋(20本)
翌々日出荷
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。AZワッシャー付なので、止水効果のあるドリルねじです。
用途鉄部への締結に。材質タイプ全ねじ径(Φmm)ワッシャー:12.7六角対辺(mm)8ねじ径(mm)4.8適合板厚(mm)4.5まで表面処理三価ユニクロ頭部高さ(mm)5.2穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント ヘックス<六角>(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロジャックポイント ヘックス<六角>(鉄/三価ユニクロ)(パック品)ヤマヒロ
550税込605
1袋(50本)ほか
翌々日出荷
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。材質表面処理三価ユニクロ穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント ステンレスキャップ付ヘックス<六角>(三価ユニクロ)+AZワッシャー(パック品) ヤマヒロジャックポイント ステンレスキャップ付ヘックス<六角>(三価ユニクロ)+AZワッシャー(パック品)ヤマヒロ
1,142税込1,256
1袋(20本)
翌々日出荷
ステンレスキャップは、ねじ頭部表面をステンレス製キャップで密封したドリルねじです。芯部は鉄製です。施工部の頭部のサビをシャットアウトします。
用途カラー鋼板・サイディング用に。材質タイプ全ねじ径(Φmm)ワッシャー:12.7六角対辺(mm)8ねじ径(mm)4.8適合板厚(mm)4.5まで表面処理三価ユニクロ頭部高さ(mm)5.7穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント リーマーフレキ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロジャックポイント リーマーフレキ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)ヤマヒロ
1,354税込1,489
1袋(100本)
翌々日出荷
リーマ付きの4枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
用途木材+鉄骨の用途に。材質長さ(mm)40タイプ全ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)1.6~2.3まで表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)7.5頭部高さ(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント リーマーフレキ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロジャックポイント リーマーフレキ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)ヤマヒロ
986税込1,085
1袋(100本)
翌々日出荷
リーマ付きの3枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
用途木材+鉄骨の用途に。材質長さ(mm)32タイプ全ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)1.6~2.3まで表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)7.5頭部高さ(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント リーマーフレキ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロジャックポイント リーマーフレキ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)ヤマヒロ
902税込992
1袋(100本)
翌々日出荷
リーマ付きの2枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
用途木材+鉄骨の用途に。材質長さ(mm)28タイプ全ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)1.6~2.3まで表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)7.5頭部高さ(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
トルネードポイント トラス(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロトルネードポイント トラス(鉄/三価ユニクロ)(パック品)ヤマヒロ(1件のレビュー)
310税込341
1袋(50本)
翌々日出荷
薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。
用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。材質タイプ全ねじねじ径(mm)3.9適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで表面処理三価ユニクロ頭部形状トラス頭部高さ(mm)1.6頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
トルネードポイント フラットモドトラス(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロトルネードポイント フラットモドトラス(鉄/三価ユニクロ)(パック品)ヤマヒロ
386税込425
1袋(50本)
翌々日出荷
薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。
用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。材質長さ(mm)12タイプ全ねじねじ径(mm)3.9適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで表面処理三価ユニクロ頭部形状トラス頭部高さ(mm)2.2頭径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
ランスタッチ ジャックポイント D6サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロランスタッチ ジャックポイント D6サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)ヤマヒロ
670税込737
1袋(100本)
予約販売
ランナーとスタッドをワンタッチで締結する無溶接工法用ねじです。
用途ボードの下貼りに最適です。材質長さ(mm)13タイプ全ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)(合計)1.2~2.3表面処理三価ユニクロ頭部形状サラ頭部高さ(mm)1.6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ミニジャックポイント薄鋼板用 トラス(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロミニジャックポイント薄鋼板用 トラス(鉄/三価ユニクロ)(パック品)ヤマヒロ
1,048税込1,153
1袋(100本)
翌々日出荷
小さいドリル先と細目ねじが薄鋼板に高い保持力を発揮するドリルねじです。,br>
用途薄鋼板用に材質長さ(mm)13タイプ全ねじねじ径(mm)4適合板厚(mm)1.8まで表面処理三価ユニクロ頭部形状トラス頭部高さ(mm)1.6頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ランスタッチ ドライウォール サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロランスタッチ ドライウォール サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)ヤマヒロ
392税込431
1袋(100本)
4日以内出荷
ランナーとスタッドをワンタッチで締結する無溶接工法用ねじです。
用途ボードの下貼りに最適です。材質長さ(mm)14タイプ全ねじねじ径(mm)3.9適合板厚(mm)(合計)1.4以下表面処理三価ユニクロ頭部形状サラ頭部高さ(mm)1.6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント ノンヘッド(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロジャックポイント ノンヘッド(鉄/三価ユニクロ)(パック品)ヤマヒロ
858税込944
1袋(50本)ほか
翌々日出荷
超極薄頭(0.9mm)のため、ビスを打ち込んだ上からさらに別部材を締結しても不陸の発生がほとんどありません。板金工事の水切り取り付けや、屋根材等の後施工でも使用できるドリルねじです。
用途部材重ね部に最適です。材質タイプ全ねじねじ径(mm)4.8適合板厚(mm)3.2まで表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)10頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
ミニジャックポイント薄鋼板用 ナベ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロミニジャックポイント薄鋼板用 ナベ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)ヤマヒロ
840税込924
1袋(100本)
翌々日出荷
小さいドリル先と細目ねじが薄鋼板に高い保持力を発揮するドリルねじです。,br>
用途薄鋼板用に材質長さ(mm)13タイプ全ねじねじ径(mm)4適合板厚(mm)1.8まで表面処理三価ユニクロ頭部形状なべ頭部高さ(mm)2.8頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ランスタッチ ジャックポイント トラス(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロランスタッチ ジャックポイント トラス(鉄/三価ユニクロ)(パック品)ヤマヒロ
670税込737
1袋(100本)
翌々日出荷
ランナーとスタッドをワンタッチで締結する無溶接工法用ねじです。
用途ボードの下貼りに最適です。材質長さ(mm)13タイプ全ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)(合計)1.2~2.3表面処理三価ユニクロ頭部形状トラス頭部高さ(mm)1.6頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント モドトラス<シンワッシャー>(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロジャックポイント モドトラス<シンワッシャー>(鉄/三価ユニクロ)(パック品)ヤマヒロ
482税込530
1袋(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、モドトラス<シンワッシャー>のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。材質タイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状モドトラスRoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント ナベ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロジャックポイント ナベ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)ヤマヒロ
402税込442
1袋(100本)ほか
翌々日出荷
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。材質タイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント ナベ(鉄/三価ユニクロ)+AZワッシャー(パック品) ヤマヒロジャックポイント ナベ(鉄/三価ユニクロ)+AZワッシャー(パック品)ヤマヒロ
430税込473
1袋(20本)
翌々日出荷
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。AZワッシャー付なので、防水効果のあるドリルねじです。
用途防水効果に最適。材質タイプ全ねじ径(Φmm)ワッシャー:12ねじ径(mm)4.2表面処理三価ユニクロ頭部形状なべ頭部高さ(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロジャックポイント サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)ヤマヒロ
424税込466
1袋(100本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。材質タイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカットビス ファスリンクダイヤモンドカットビスファスリンク
449税込494
1個(150本)ほか
5日以内出荷
独自の先端切刃で抵抗を抑え、堅木にもスムーズ! 特許の先端ダイヤモンドカットで木割れも抑制。スピード施工でバッテリーが長持ちします。 6価クロムを使用しない表面処理で環境と耐食性に配慮した表面処理です。 ハイロー構造による保持力と板浮きを抑えます。 25~120mmまで内装、外装、屋根まで幅広く対応したサイズを揃えています。 蓋を開けてもサイズが分かる、混入防止ラベル付き(※小箱)。
用途内装、外装、造作、コーススレッド、DIY表面処理三価ユニクロ
プラビス パック入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プラビス パック入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
189税込208
1パック(8本)
当日出荷から翌日出荷
特殊な先端形状で板を削ることにより、下穴なしでは割れやすいアクリル板も割れにくく亀裂が入りにくいです。板を削る際に排出される削りカスが取れやすいので仕上がりがきれいです。板厚5mmまでのプラスチック製品に対応しているので、いろいろなプラスチック製品を取り付けることが可能です。(海外製等、一部下穴が必要な場合あります)
用途木材へのプラスチック板やアクリル板の取り付けに。材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ全長(mm)19タイプ全ネジ寸法d(mm)3.8表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)8刃先特殊先端適合ドライバープラス No.2頭部径dk(mm)8ねじ部長さ(mm)16
プラビス ハードケース入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プラビス ハードケース入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
918税込1,010
1箱(80本)
翌日出荷から9日以内出荷
特殊な先端形状で板を削ることにより、下穴なしでは割れやすいアクリル板も割れにくく亀裂が入りにくいです。板を削る際に排出される削りカスが取れやすいので仕上がりがきれいです。板厚5mmまでのプラスチック製品に対応しているので、いろいろなプラスチック製品を取り付けることが可能です。(海外製等、一部下穴が必要な場合あります)
用途木材にプラスチック板やアクリル板を際に。材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ全長(mm)19タイプ全ネジ寸法d(mm)3.8表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)8刃先特殊先端適合ドライバープラス No.2頭部径dk(mm)8ねじ部長さ(mm)16
ダンバ(ドリルネジ)六角 若井産業ダンバ(ドリルネジ)六角若井産業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(200本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質表面処理三価ユニクロ頭部形状六角
リーマフレキ 全ねじ 鉄 三価ユニクロ Live Proリーマフレキ 全ねじ 鉄 三価ユニクロLive Pro
3,500税込3,850
1箱(500本)ほか
10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
用途コンパネ・サイディング・木材・石膏ボード等の金属板への取付に使用材質スチールタイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ
ドリルねじ 皿 鉄 三価ユニクロ Live Proドリルねじ 皿 鉄 三価ユニクロLive Pro
2,298税込2,528
1箱(150本)ほか
10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に材質スチールタイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状
ドリルねじ ナベ 鉄 三価ユニクロ Live Proドリルねじ ナベ 鉄 三価ユニクロLive Pro
1,998税込2,198
1箱(200本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
三価ユニクロ 全ねじ シンワッシャーリーマ Live Pro三価ユニクロ 全ねじ シンワッシャーリーマLive Pro
2,898税込3,188
1箱(250本)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用タイプ全ねじ十字穴番号2番最大板厚(mm)4頭部径(Φmm)12頭部高さ(mm)2.7呼び寸法d(mm)5
三価ユニクロ 全ねじ シンワッシャーマシンネジ Live Pro三価ユニクロ 全ねじ シンワッシャーマシンネジLive Pro
2,998税込3,298
1箱(200本)ほか
10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。細目タイプ(マシンねじ)を採用することにより相手材の板浮きを制御します。
用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用材質スチールタイプ全ねじ十字穴番号2番表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)12頭部高さ(mm)2.7呼び寸法d(mm)5
三価ユニクロ 全ねじ シンワッシャー Live Pro三価ユニクロ 全ねじ シンワッシャーLive Pro
2,998税込3,298
1箱(250本)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。
用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用材質スチール表面処理三価ユニクロ十字穴番号2番タイプ全ねじ
三価ユニクロ 全ねじ ラッパ Live Pro三価ユニクロ 全ねじ ラッパLive Pro
3,198税込3,518
1箱(500本)ほか
10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。ラッパ形状によりパネルのずれによるビス破断が減少します。
用途石膏ボードの厚紙を破らずに沈むため、取付け部材と面一にしたい際にタイプ全ねじ十字穴番号2番最大板厚(mm)2.3頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)-呼び寸法d(mm)3.5
三価ユニクロ 全ねじ フレキ Live Pro三価ユニクロ 全ねじ フレキLive Pro
3,398税込3,738
1箱(500本)ほか
10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。
用途首下のギザギザが強力にザグリしてピッタリと収まるため、フレキ板のようなボード類の締結に最適材質スチールタイプ全ねじ十字穴番号2番表面処理三価ユニクロ
鉄下地用ドリルビス 鉄六角 プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス 鉄六角 プラケース入ウイング(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(70本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ユニクロ
鉄下地用ドリルビス 鉄 シンワッシャー リーマ プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス 鉄 シンワッシャー リーマ プラケース入ウイング
999税込1,099
1パック(45本)ほか
翌々日出荷
適合板厚(mm)2.3~4.0頭径(Φmm)12穴の形状十字穴2番
鉄下地用ドリルビス 鉄 シンワッシャー マシンネジ プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス 鉄 シンワッシャー マシンネジ プラケース入ウイング(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(55本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質頭径(Φmm)12表面処理三価ユニクロ穴の形状十字穴2番
鉄下地用ドリルビス 鉄 シンワッシャー プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス 鉄 シンワッシャー プラケース入ウイング(3件のレビュー)
999税込1,099
1パック(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
穴の形状十字穴2番
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら